5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
RoHS
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(70m)
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

1本
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色) シース色ライトグレ- 導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26) 導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8) 導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2) 試験電圧(V/1分)AC2000 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性60°傾斜 ケーブルタイプVCTF 絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
1巻(70m)
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色) シース色ライトグレ- 試験電圧(V/1分)AC2000 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性60°傾斜 ケーブルタイプVCTF
1巻(70m)
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

関連キーワード
  • 関連カテゴリ
  • VCTF