カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「vctf3.5 4c」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • VCTF2.0×3 10M ELPA

    VCTF2.0×3 10M

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)2
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ビニルコード 伸興電線
    グレー
    ホワイト

    ビニルコード

    伸興電線
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
    構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    アルミ製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1500保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×3芯X3.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形