10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2 適合規格JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
6,926 税込7,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合(規格)JIS C3306 許容電流(A)17(周囲温度30℃) 耐電圧1000V/1分間 標準条長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)75 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5 シース厚(mm)1 導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 線心数2心 RoHS指令(10物質対応)対応 短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0
1巻(100m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。 サイズ(mm2)1.25 長さ(m)100 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 芯数(C)2 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(100m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーボン抗菌ACプラグ付コード
エコ商品
SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連キーワード