色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。
長さ(m)100
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。
全長(m)100
色クロ
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)2
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)165
質量(g)350
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)9~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)PVC
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード