カテゴリ

  • 照明(6)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「vctfk0.75×2芯」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
LEDクリップランプ 32W SK11LEDクリップランプ 32WSK11
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 23W SK11LEDクリップランプ 23WSK11
5,698税込6,268
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 16W SK11LEDクリップランプ 16WSK11
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LED万能ライト 7W タイカツLED万能ライト 7Wタイカツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)640定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)ハタヤリミテッド
3,498税込3,848
1台
当日出荷から翌日出荷
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明としてコード長さ(m)5電源(V)100芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業漏電保護プラグ用ブッシングテンパール工業(4件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から6日以内出荷
漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッドBSライトスタンド (蛍光灯スタンド)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3389全長(mm)358質量(g)800消費電力(W)13電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら