カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • 電気材料(37)
  • 電動工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfs」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボン

    ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18全長(m)10シース色規格/略称VCTF
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    2,298税込2,528
    1巻
    翌々日出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。定格電圧(V)300最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15シース厚(mm)10シース色識別色10規格/略称VCTF
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
    用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。全長(m)100シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線

    耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF

    品川電線
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
  • VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子) ニチフ

    VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1箱(20セット)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
    用途幹線と支線の接続極数3トラスコ品番137-9821材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン透明質量(g)200使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格〈PS〉E、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    13,980税込15,378特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • コードマックS 標準型 ハタヤリミテッド

    コードマックS 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
    電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2使用場所屋内巻取形式自動巻き
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    789税込868
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15シース色規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸型コード

    エスネット
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸型コード

    エスネット
    2,398税込2,638
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(シース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
    用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。サイズ(mm2)1.25長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
    用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000定格電圧(V)600規格/略称2CT
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • 耐油300V電源用コード 品川電線

    耐油300V電源用コード

    品川電線(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(10m)
    当日出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。