カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 自動車純正部品(27)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(11)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd-10」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K Series(KQ2VD10) SMC

    K Series(KQ2VD10)

    SMC
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD10 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD10

    SMC
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
  • バリュー・PONTA カンツール

    バリュー・PONTA

    カンツール(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
    付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • ビデオケーブル カモン

    ビデオケーブル

    カモン(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
    ケーブル3C-2V OFCケーブル太さ(mm)約5.5
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • フラットファイル(ダブルとじ具タイプ) コクヨ

    フラットファイル(ダブルとじ具タイプ)

    コクヨ(1件のレビュー)
    269税込296
    1冊
    当日出荷
    とじ具が二つ付いていますので、1冊のファイルの中で、2種類の書類を分けて整理することができます。 左にA3書類やA3図面、右にA4書類というようにA3とA4の2サイズの書類を一緒にとじることができます。 樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • CD・DVDポケット セキセイ

    CD・DVDポケット

    セキセイ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。
    用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応寸法(縦×横)(mm)301×233収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚
  • ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
  • 天井埋込形換気扇 三菱電機

    天井埋込形換気扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
  • バリュー・PONTA(ケース付き) カンツール

    バリュー・PONTA(ケース付き)

    カンツール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
  • 検電器 BOSCH(ボッシュ)

    検電器

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1台
    欠品中
    感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。
    用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • 天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 3.5x10mm 押しスプリング エスコ

    3.5x10mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VD-10材質ステンレス製高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52線径(Φmm)0.4外径(Φmm)3.5総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4ばねの種類押しばね
  • メタル スライド 1 3VD-23125-10 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 3VD-23125-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3VD-23125-01
  • メタル スライド 2 3VD-23135-10 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 2 3VD-23135-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3VD-23135-00
  • グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ

    グローバルソー オフセット型 塩ビPRO

    モトユキ
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
    用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
  • 外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム

    外装デンマルVダイヤ

    ハウスビーエム
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
    用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
  • デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
    仕様微動送り:あり全長(mm)1200測定範囲(mm)1000最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.07ベース寸法(mm)250(厚さ10)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-105
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E46寸法F19
  • ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VD-10
  • 糸鋸セット エスコ

    糸鋸セット

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522VD-10
  • 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(薄型)

    西邦工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
  • 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(厚型) 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(厚型)

    西邦工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
  • 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬オイルホール付NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • M10-1.5x10mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-10S
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
  • M10-1.5x15mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-10M
  • W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルユニバーサルエルボ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
    電圧(V)100電源単相
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E45寸法F20
  • ドリル 超硬S IS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S IS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    64,980税込71,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10