曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-10ZVC6 8087816980878169VD-10ZVC61.4<弱>1.4、<強>2.6<弱>16.5、<強>【50Hz】37.50/【60Hz】36.50100199×321×250
¥26,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZVC6 8087836180878361VD-13ZVC61.6<弱>1.8、<強>3.3<弱>20.5、<強>【50Hz】27/【60Hz】27.50100210×351×286
¥29,600
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZSVC6 8088022680880226VD-18ZSVC63.2<弱>2.4、<強>5.7<弱>20.5、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39100218×459×390
¥54,300
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZVC6 8088098780880987VD-15ZVC62.4<弱>1.9、<強>5<弱>17、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50100218×401×330
¥40,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZVC6 8088124980881249VD-20ZVC63.5<弱>4.5、<強>9<弱>26、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31150258×465×390
¥62,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-07ZVC6 8088163580881635VD-07ZVC61.11.825.575206×283×210
¥23,900
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZVC6 8088209880882098VD-18ZVC63.5<弱>3.5、<強>7<弱>22.5150258×465×390
¥52,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZVR6-C 8088286880882868VD-20ZVR6-C5.7<弱>8、<強>41<弱>32、<強>48150268×485.50×380
¥79,900
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする