カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 作業工具(1)
絞り込み
「vd-13zfc2」の検索結果

ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
給排気グリル フィルター付
三菱電機(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター付(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
給排気グリル
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
給排気グリル/(フィルター付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.088/0.06、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.07定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):8.8/4、60Hz(強/24時間換気(弱)):11/4.5騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):30/20、60Hz(強/24時間換気(弱)):30/20絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):77/46、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):77/45耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55、50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷質量(kg)1.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)8.8/11騒音値(dB)(50/60Hz)30/30風量(m3/h)(50/60Hz)90/90定格電流(A)(50/60Hz)0.088/0.11耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
三菱電機¥2,898~税込¥3,188~1台5日以内出荷から11日以内出荷最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。