カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(1)

「vd-156」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンタードメタルレーシングパッド VD-156/2WX Vesrah

    シンタードメタルレーシングパッド VD-156/2WX

    Vesrah
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-156/2WX。販売備考:公道走行不可
  • シンタードメタルレーシングパッド VD-156/2XX Vesrah

    シンタードメタルレーシングパッド VD-156/2XX

    Vesrah
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-156/2XX。販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
  • レーシングメタルパッドRJL VD-156/2RJL Vesrah

    レーシングメタルパッドRJL VD-156/2RJL

    Vesrah
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-156/2RJL。販売備考:1キャリパー分の価格です
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬オイルホール付NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド

    録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤー

    ダイアモンドヘッド
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
    付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書質量(kg)1.8消費電力(W)18定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGBスピーカー2W×2(ステレオ)対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
  • ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD

    TDKラムダ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧24VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流6.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD

    TDKラムダ
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧12VDC効率85/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流13A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ブレーキパッドキット 3D7-W0045-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 3D7-W0045-10

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-156
  • ブレーキパッドキット 2 5YU-W0046-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 2 5YU-W0046-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-156/3
  • ブレーキパッドキット 1DK-W0045-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 1DK-W0045-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)他社参考品番(VESRAH)VD-156/3
  • ガスケット オイルポンプカバー1 3VD-15456-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット オイルポンプカバー1 3VD-15456-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • ブレーキパッドキット 5AG-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 5AG-W0045-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)他社参考品番(VESRAH)VD-156/3
  • パッドセット 06455KYJ901 ホンダ

    パッドセット 06455KYJ901

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-156
  • パッドCOMP.B フロント 45106ML7922 ホンダ

    パッドCOMP.B フロント 45106ML7922

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-156/2
  • パッドアッシ(ブレーキ) 43082-0079 Kawasaki

    パッドアッシ(ブレーキ) 43082-0079

    Kawasaki
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR750L7F他社参考品番(VESRAH)VD-156
  • 片開きドアセット YF型 永大産業

    片開きドアセット YF型

    永大産業
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット TK型 永大産業

    片開きドアセット TK型

    永大産業
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット FF型 永大産業

    片開きドアセット FF型

    永大産業
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット YS型 永大産業

    片開きドアセット YS型

    永大産業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット
    7日以内出荷から11日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット 1Z型 永大産業

    片開きドアセット 1Z型

    永大産業
    42,980税込47,278
    1セット
    7日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット TS型 永大産業

    片開きドアセット TS型

    永大産業
    46,980税込51,678
    1セット
    7日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,898税込10,888
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可