カテゴリ

  • オフィス家具(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・電設資材(20)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd-18」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッターミヤナガ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
有効長(mm)30適合機種回転ドリル材質(刃)ダイヤ
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)CAT(Caterpillar)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(g)8000周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55消費電力(W)120/150モータータイプ全閉型ハネ径(cm)45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650風量調整4段階コード長さ(cm)200アズワン品番64-8900-61
木工用バイス 台下型 TRUSCO木工用バイス 台下型TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1810
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ステンレス保管庫二段式 シンコーステンレス保管庫二段式シンコー
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。収納物を隠せるステンレス戸、さらに収納に便利な引出付き仕様です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式段数上1・下1均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S S-NVDニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質K10
シンタードメタルレーシングパッド VD-189XX Vesrahシンタードメタルレーシングパッド VD-189XXVesrah
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ベスラメーカー品番:VD-189XX販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相
シンタードメタルパッド VD-187JL Vesrahシンタードメタルパッド VD-187JLVesrah
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ベスラメーカー品番:VD-187JL販売備考:上代は参考価格です。
シンタードメタルパッド JL VD-181JL Vesrahシンタードメタルパッド JL VD-181JLVesrah
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ベスラメーカー品番:VD-181JL販売備考:オープンプライス商の為、参考定価になります。1キャリパー分の価格です。
ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬付 T柄 ST-NVDニチアロイ(日本超硬)
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
材質K10
M18-2.5x 27mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
2,830税込3,113
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23アズワン品番64-7964-89入数5個ねじサイズM18-2.5
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV三菱マテリアル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
ドリル 超硬S ND-S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S ND-S-NVDニチアロイ(日本超硬)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
材質DIA
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ロツド,シフト 3VD1811500 YAMAHA(ヤマハ)ロツド,シフト 3VD1811500YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
(40321)バランサー ウエイト ニッサン(40321)バランサー ウエイトニッサン
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
S Series(SF4-VD) SMCS Series(SF4-VD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ) 三菱電機CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
FIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メス FIBETFIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メスFIBET
3,698税込4,068
1袋(4個)
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 38mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 33.6kg圧縮たわみ = 4mmオス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:43mm オス - メス FIBETFIBET 防振マウント,高さ:43mm オス - メスFIBET
3,398税込3,738
1袋(4個)
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 43mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 5mmオス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182 Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)1.25奥行(mm)0.8シリーズEZJS静電容量1.8nFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)50最大サージ電流(A)25
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30 kVSMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズパナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途このバ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7053-75
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30kVSMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズパナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途このバリスタは、ESD抑制に適しています。
仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7054-37