カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- パソコン/周辺機器(26)
- オフィス家具(8)
- 切削工具(6)
- バイク部品(4)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(36)
- NEC(26)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- Vesrah(4)
- コクヨ(3)
- TRUSCO(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤナガ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CAT(Caterpillar)(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「vd-18」の検索結果

サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)
CAT(Caterpillar)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
木工用バイス 台下型
TRUSCO(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。用途木工ワークの作業に。材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材材質(本体)鋳鉄種類リードバイス主な用途木工作業締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ質量(kg)3.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.8、<強>7.2電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×430風量(m3/h)<弱>100、<強>180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)160
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ミニキッチン仕様。風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式質量(kg)5.1電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)<弱>26、<強>31.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×416×334風量(m3/h)<弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
シンタードメタルレーシングパッド VD-189XX
Vesrah¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-189XX。販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
シンタードメタルパッド JL VD-181JL
Vesrah¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-181JL。販売備考:オープンプライス商の為、参考定価になります。1キャリパー分の価格です。
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
三菱マテリアル¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から11日以内出荷刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0




![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)