カテゴリ
- 安全保護具(19)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー形状二眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
安全保護メガネ オールクリア 二眼型
(62件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート色クリア質量(g)23レンズ加工無し販売区分業務用
高防塵性保護メガネ VD-204FR
ミドリ安全¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)。防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。付属品専用ポーチ仕様ノーズパッドありトラスコ品番662-9509材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー長さ(mm)162幅(mm)157高さ(mm)42レンズ色クリアフレーム色クリアグレー機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工テンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)
ミドリ安全(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(86件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)
UVEX(ウベックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット○
防曇ゴーグル(グラスタイプ)
理研オプテック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業トラスコ品番859-8164材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー寸法(mm)180×74×89質量(g)82フレーム色シルバー機能メガネ併用可レンズ厚さ(mm)2
防曇ゴグル M56G-H/VF-P
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。トラスコ品番199-5872材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)184幅(mm)180色バンド:グレー高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)
オーバーグラス型 保護メガネ
UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)トラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)機能めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型
(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可材質ポリカーボネート質量(g)約44レンズ色クリア販売区分業務用
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型
(110件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色黒レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
ルーペ付保護めがね
理研化学(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。フレーム色黒機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら