カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「vd-ria50」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • 風量調節ダンパ(直接型) アズワン

    風量調節ダンパ(直接型)

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
  • スライドダンパー フカガワ

    スライドダンパー

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • 風量調整用ダンパー 西邦工業

    風量調整用ダンパー

    西邦工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様フューズ無し ダクト接続型材質鋼板1.6t仕上メッキ
  • 風量調整ダンパー モノタロウ

    風量調整ダンパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
    用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    4,798税込5,278
    1台
    9日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 鋼板製ダクト接続型ダンパー 西邦工業

    鋼板製ダクト接続型ダンパー

    西邦工業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
    仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式材質鋼板1.6t仕上メッキ
  • 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダクト中間取付形。垂直取付可。
    用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • FRP成形ダンパ セイコー化工機

    FRP成形ダンパ

    セイコー化工機
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)弁仕様スライド開閉式(手動式)フランジダクト管フランジ使用流体ガス・空気
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    2,398税込2,638
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • チャッキダンパー フカガワ

    チャッキダンパー

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10