曜日別特売

風量調節ダンパー(ガイド式)

風量調節ダンパー(ガイド式) - フカガワ風量調節ダンパー(ガイド式) - フカガワ

空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
内容量
1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径
寸法D
寸法L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733128VDRIA_A-200亜鉛200198132
5,750
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
02733146VDRIA_A-275亜鉛275273212
10,500
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
02733216VDRIA_A-175亜鉛175173132
5,750
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
02733241VDRIA_S-75ステンレス757358
14,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
02733268VDRIA_A-100亜鉛10098132
3,850
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
02733277VDRIA_A-250亜鉛250248212
9,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
02733311VDRIA_S-50ステンレス5048.6120
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
02733390VDRIA_A-50亜鉛5048.6120
3,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
02733408VDRIA_A-300亜鉛300298212
10,500
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
02733442VDRIA_A-150亜鉛150148132
4,850
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
02733451VDRIA_A-225亜鉛225223212
9,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
02733487VDRIA_A-75亜鉛757358
3,400
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
02733530VDRIA_A-125亜鉛125123132
4,850
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする