カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(1)

「vd206」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラック 曇り止め加工 VD-206F-BKシリーズ ミドリ安全JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラック 曇り止め加工 VD-206F-BKシリーズミドリ安全
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラウン 曇り止め加工 VD-206F-BRシリーズ ミドリ安全JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラウン 曇り止め加工 VD-206F-BRシリーズミドリ安全
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S S-NVDニチアロイ(日本超硬)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質K10
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2AKYOCERA AVX
44,980税込49,478
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D200JXPAJ VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D200JXPAJVISHAY
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 20pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G (NP0)
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2AKYOCERA AVX
869税込956
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング用途やフィルタリング用途向け。高静電容量(最大100 uF)タイプを用意。動作温度: -55 → +85 ℃。静電容量範囲: 100 pF → 100 μF。. 用途. モバイル機器 医療機器 サイズに制限がある用途長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)1.6電圧(V)10dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D221KXAAJ VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D221KXAAJVISHAY
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G (NP0)
RoHS指令(10物質対応)対応