カテゴリ

  • 空調・電設資材(229)
  • 制御機器(18)
  • 整備工具・収納(10)
  • 農業機械(9)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve-16」の検索結果

関連キーワード
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルエースVE16用 日動電工サドルエースVE16用日動電工
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
VE16用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
145税込160
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-41
VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-51
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
52税込57特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
エクステンションバルブ TB用 TIPTOPエクステンションバルブ TB用TIPTOP(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
99税込109
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
硬質ビニル電線管 未来工業硬質ビニル電線管未来工業
729税込802
1個
翌日出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様防水型
超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所超低床スチールバイス VE-Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ワンタッチ型
布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレ KEIKA布製タイヤチェーン スノーゴリラ ヴェスティーレKEIKA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!ベストフィッティング適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。レリーブリブ加工接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。サイドメッシュタイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。簡単・快適タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。
用途乗用車付属品作業手袋、収納袋、取扱説明書材質化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム入数1セット(2枚)関連資料カタログ。裏面(2ページ)に適合表有。(1.33MB)取扱説明書(0.83MB)
超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ北川鉄工所
379,800税込417,780
1台
当日出荷
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
929税込1,022
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付ベージュ
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
3,598税込3,958
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VE-16
北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
M16-1.5x24mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16M
M16-1.5x32mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x32mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16L
M16-1.5x16mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x16mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16S
4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け) エスコ4.1tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)エスコ
50,200税込55,220
1個
翌日出荷
タイプ4本懸けエスコ品番EA981VE-16A
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース南電機
8,798税込9,678
1箱(20個)
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
チャック部品 6個セット 北川鉄工所チャック部品 6個セット北川鉄工所
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から65日以内出荷
Tナットです。
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
アドバンスP-1シリーズ Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1シリーズPanasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
設置方法壁掛型型式検定番号受第28~5号
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷