カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(223)
- 家電(28)
- 自動車純正部品(22)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(9)
- 農業機械(6)
- 手袋(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(148)
- エツミ(33)
- 伊藤電気製作所(26)
- エスコ(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 日動電工(14)
- ネグロス電工(12)
- ニッサン(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三桂製作所(6)
- ダイヤゴム(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- CKD(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 八州電工(3)
- SMC(2)
- アメリカン電機(2)
- 外山電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ve-22」の検索結果

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
コンビネーションカップリング
未来工業¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷から翌日出荷PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)色グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
GoPro用アクションヘッドマウント
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
GoPro対応アクションメタルアダプター
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングを使用すれば、防水型にできます。仕様防水型、Oリング付色ベージュ
LEDリングライト6インチ本体
エツミ(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
VLOG タブレットホルダーSP スタンド付き
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:120~220厚さ(mm)タブレット:15質量(g)約 120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):80×140×70三脚取付ねじ(2箇所)1/4インチ
GoPro用ネックレスホルダー
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40本体質量(g)45対応GoPro全機種
GoProHERO用シリコンカバー
エツミ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。用途シリコンカバー質量(g)30対応GoProHero13/12/11/10/9用素材シリコン
VLOG タブレットホルダーEX
エツミ¥1,598税込¥1,7581個欠品中三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。動画鑑賞やテレワークにもオススメ!材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:125~195厚さ(mm)タブレット:10質量(g)約95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):115×155×40三脚取付ねじ1/4インチ
VLOGLEDリングライト&スネークスティック
エツミ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)出力(W)6電源USB給電長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
VLOG LEDライト 36 充電式
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。付属品USB充電ケーブル仕様光量:3段階連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
GoPro用アクションチェストストラップ
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションチェストストラップ。ハンズフリーで撮影可能な胸用GoPro対応ホルダーです。スポーツなど、様々な撮影シーンで大活躍します。本体質量(g)150対応GoPro肩ベルト幅(mm)250~450素材(ベルト)伸縮性素材胸ベルト幅(mm)440~720
GoPro用セルフィスティック
エツミ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。用途セルフィスティック付属品ハンドストラップその他底部1/4インチネジ穴を装備質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
ハイアングルスティック150
エツミ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。用途撮影サポート付属品ストラップ質量(g)140段数6段縮長(mm)320耐荷重(g)200伸長(cm)150
VLOG デスクトップトライポッド
エツミ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)300段数2幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)42.5縮長(mm)235最低高さ(cm)23.5
LEDリングライト VLOGスターターキットα
エツミ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10