錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
1袋(5個)
¥230
税込¥253
欠品中
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13)
色ベージュ
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)5
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)25
台の高さ(mm)5
1セット(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
高耐候性。耐衝撃性H I。VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
関連キーワード