カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • 電線管用エルボ(5)
    • ドレン管(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
すべてのカテゴリ

「ve管 エルボ」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J管エルボ (45°) 未来工業J管エルボ (45°)未来工業
299税込329
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HI店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
ブラック入数(個)1
エルボ 伊藤電気製作所エルボ伊藤電気製作所
319税込351
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー適合管DP14・VE14・VP13
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160) SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60N)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460N)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360T)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360)SMC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260N)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KT)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260K) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260K)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら