エスコ品番EA947HN-6H
1個
¥720
税込¥792
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-3H
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
エスコ品番EA947HN-7H
1個
¥1,320
税込¥1,452
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-2H
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-5H
1個
¥645
税込¥710
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-1H
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
色チョコレート
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
高耐候性
耐衝撃性
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。
仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用
材質硬質塩化ビニール
穴数3
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
関連キーワード