手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質難燃PE
仕様単層波付管
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。
付属品ねじ付(ステンレス製)
取付穴径(Φmm)27
適合管VE16・22
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
材質ステンレス
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス
高さ(mm)15
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
高耐候性
耐衝撃性
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製
付属品丸木ねじ付
関連キーワード
1
2
3
次へ