パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法a(mm)2
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様
色ライトグレー
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様
色ダークグレー
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
寸法a(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
寸法a(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
寸法a(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法t1(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード