樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
材質樹脂
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス
高さ(mm)15
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック
寸法L(mm)60
寸法d(Φmm)22
適合管VE16
入数(個)1
1個(1個)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
色ブラック
寸法L(mm)60
寸法d(Φmm)22
適合管VE16
入数(個)1
1個(1個)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック
寸法L(mm)60
寸法d(Φmm)22
適合管VE16
入数(個)1
1個(1個)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型
アズワン品番65-9318-68
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
アズワン品番65-9318-66
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
アズワン品番65-9318-67
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。
材質ステンレス
寸法(mm)102×50×3
質量(g)60
タイプ替刃
切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで
対応機種エンビカッター:FP42-BG
交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付
形状ダクトエンド
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
色黒
種類結束バンド
バンド長さ(m)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
関連キーワード
1
2
次へ