1袋(5個)
¥165
税込¥182
欠品中
1袋(5個)
¥250
税込¥275
当日出荷
付属品スペーサー(5mm)付
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
材質PVC
適合管PF16(MF・MFX除く)・VE16
適合径(Φmm)22
アズワン品番64-2285-14
1袋(5個)
¥260
税込¥286
3日以内出荷
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
材質ステンレス製
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
材質PVC
適合管PF28(MF・MFX除く)・VE28
適合径(Φmm)34
アズワン品番64-2285-16
1袋(5個)
¥430
税込¥473
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ