237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOEX(LIXIL)Φ16VE管2m
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-85 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷




1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






1個
619 税込681
6日以内出荷









仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷


1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製 付属品丸木ねじ付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22 おねじ外径(mm)26.5
1個
92 税込101
当日出荷

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)