カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「ve-14m」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M14-1.5x21mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14M
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
TRNS ASSY,3SP ホンダTRNS ASSY,3SPホンダ
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%VISHAY
4,998税込5,498
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応