79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz 付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.64 規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠 スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定) 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0~40 消費電力DC12V:24W:113BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5 制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス) 動作温度0~80% RH、結露なきこと 解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで) LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green) コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps) 対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) グリーンマーク認定
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

トランスミッター(VE1821T)とレシーバー(VE1821R)のセットで構成し、相互に連携して4K HDMI信号をCat 6ケーブル経由で延長。超軽量で手のひらサイズのエンクロージャーにより、狭い場所でも取り付けや配置が簡単。4K HDMI信号を超低遅延で伝送し延長先でもクリアな映像を提供 - Cat 6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m延長。トランスミッターのローカルHDMI出力ポート - カスケード接続やレシーバーまで延長されているUHD信号のモニタリングが可能。EDIDスイッチ内蔵 - ローカル/リモートのどちらのディスプレイのEDIDを使用するかを制御可能。EDIDコピーモード - 接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度でHDMIソースを表示。IR信号伝送 - トランスミッターに接続されたソースデバイスをレシーバー側からシームレスに制御。PoC(Power over Cable) - トランスミッターからレシーバーにCat 6ケーブル経由で給電できるため外部電源不要。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4準拠。ESD保護機能搭載。プラグアンドプレイ - 追加のソフトウェアは不要
仕様(モードスイッチ)VE1821T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り) 質量(kg)VE1821R/VE1821T:0.12 出力ビデオ:インターフェースVE1821R/VE1821T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R/VE1821T:100 Ω、(ビデオ)最大距離(m):VE1821R/VE1821T:3 湿度(%RH)VE1821R/VE1821T:20~90 %RH、結露なきこと 消費電力VE1821R:POC:0.87W:4BTU/h、VE1821T:DC12V:1.86W:9BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R/VE1821T:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R/VE1821T:57.5×68×16.5 材質(ケース)VE1821R/VE1821T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821T:100 Ω、最大距離(m):VE1821T:3 制御IRチャンネルVE1821R/VE1821T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:VE1821R:640×480 @ 60/75 Hz、800×600 @ 60/75 Hz、1024×768 @ 60/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、VE1821T:1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz、480p @ 60 Hz (4:3)/(16:9)、576p @ 50 Hz (4:3)、640×480 @ 60Hz (4:3)、720p @ 50/60 Hz、1080p @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30 Hz、4096×2160p @ 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R/VE1821T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R/VE1821T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R/VE1821T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910)※対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VE1821T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタユニット間:VE1821R/VE1821T:RJ-45 メス×1、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VE1821Tからの給電))、VE1821T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R/VE1821T:0~40 保管温度(℃)VE1821R/VE1821T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.80 ( 1.76 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)30 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.55( 1.21 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21( 0.46 lb ) 電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH) 規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 距離最大:3m 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)1.62 ( 3.57 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)60 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)2.70 ( 5.95 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)100 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.30( 0.66 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力DC5V:1.749W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3 制御RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green) 解像度最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠 コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力DisplayPort メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

エスコキーボックス(鍵式)
エコ商品
カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール 質量(kg)1.6 サイズ(mm)215×52×370 数量(個)キーハンガー:10 グリーンマーク認定
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコキーボックス(鍵式)
エコ商品
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール 質量(kg)2.4 サイズ(mm)375×52×370 数量(個)キーハンガー:20 グリーンマーク認定
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.5 スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3 湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと 消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29 材質(ケース)メタル 制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし 解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange) グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)VESAマウント
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
7,698 税込8,468
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)保護カバー&ハンドストラップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
18,980 税込20,878
37日以内出荷

サンライズサンライズ SRシールS70
エコ商品
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物 特性耐候性 グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

サンライズサンライズ SRシールH100
エコ商品
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物 特性高耐候性 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154は、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154を使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり 質量(kg)4.68(10.32lb) サイズ【ラックスペース】 19インチ 消費電力54W (MAX) 177BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6 材質(ケース)メタル 定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1 使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ) 付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり 質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb ) サイズ【ラックスペース】 19インチ 消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6 材質(ケース)メタル 定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1 使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

バートルショートスリーブ Tシャツ
エコ商品
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルTシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスでチームウェアにも対応するシンプルなデザイン
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含) 素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上) グリーンマーク認定
1枚
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルポロシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含) 素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上) グリーンマーク認定
1枚
1,590 税込1,749
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バートルロングスリーブ Tシャツ
エコ商品
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルTシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスでチームウェアにも対応するシンプルなデザイン
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含) 素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上) グリーンマーク認定
1枚
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4K/ファンレス/VESA400×400 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)26.6 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)20.7 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルVA 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1 性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応) 質量(g)186 出力ビデオ:HDMI メス×2 電源USB-C メス×1 湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing 消費電力DC5V:18WBTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16 材質(ケース)アルミニウム 解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1 オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1 デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1 グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタUSB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565 消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/h スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF 出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3 湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18 材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3 制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40 保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448 消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/h スイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF 出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3 湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18 材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル 入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3 制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル 解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換 コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40 保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black) グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ : 1.8m
対応製品CM1164 / VE810 / VE814 / VM0404 / VM0808 / VM0808H / VS0201 / VS0401 / VS482 長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換。マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート。一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)。切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232。ATEN VKコントローラー対応。PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応。ラックマウント金具同梱。ソフトウェア不要。UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.98 接点【カラースペース】NV12 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF 解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG) 動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つこと コネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています) 動作温度(℃)0~40 OSWindows10以降、Mac OS 12以降 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3A オーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHz グリーンマーク認定
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

高速回転でヨーヨーが光る!!「フラッシュライジングヨーヨーDRIVE」が新登場!!フラッシュ機能搭載:高速回転するとヨーヨーが光ります!遠心クラッチ:回転が弱まると自動的にヨーヨーが巻き上がります!ハイスピンを決めてライバルに差をつけよう!!
寸法(mm)175×110×35 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.93(13.07lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 32 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32 グリーンマーク認定
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷

CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ) コネクタ形状【LANポート】RJ-45 外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44 対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz 機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有 OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDD USBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:8 ドライブ数4(SATA接続) 対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz グリーンマーク認定
1台
935,980 税込1,029,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.86(12.92lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:34.1W:117BTU/h、AC220V:34.6W:118BTU/h(注意 ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 16(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×16、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 16 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 16 グリーンマーク認定
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア アスペクト比16:9 コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度9ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー32GB(内20GB使用可能) 機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー20W×2 本体質量(kg)43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間)18 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg)48.7 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~82 kHz 走査周波数(垂直)56~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライトE-LED オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)420 グリーンマーク対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから。簡単にレイアウトチェンジ。一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策。の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス。クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと。距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。
材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け :スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品 寸法(mm)W1200×D1400×TH720(AH1105) オーク グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
239,800 税込263,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE
エコ商品
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 質量(g)1320 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

バートル半袖ポロシャツ
エコ商品
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用。エコロジカルポロシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用。紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含) 素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上) グリーンマーク認定
1枚
1,490 税込1,639
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)34.4 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)998×1616×187(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)34.4 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

4K/ファンレス/VESA200×200 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度8ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 内部メモリー無し 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5 スピーカー10W×2 本体質量(kg)13.9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 連続使用時間(時間)24 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)17.1 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×1070×141(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)200×200(ネジM6) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 動作温度範囲(℃)0~40 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ42.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから。簡単にレイアウトチェンジ。一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策。の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス。クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと。距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。
材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け :スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品 寸法(mm)W1200×D1400×TH720 オーク タイプキャスター キャスターリフトロックキャスター(キャスタータイプ:C) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)