カテゴリ

  • 空調・電設資材(189)
    • その他電線管(6)
    • 電線管用カップリング(31)
    • 電線管用コネクタ(13)
    • 電路支持用両サドル(12)
    • 電線管用ベント(10)
  • 農業機械(35)
  • 厨房用品(32)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • トラック純正部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve28」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE28用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
255税込281
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-43
VE28用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-23
VE28用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE28用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
550税込605
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-53
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
839税込923
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
209税込230
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
ミキサー X701/X301/X700/X300用 コップパッキン EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 コップパッキンEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
EBM品番1979510
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
6,898税込7,588
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様防水型
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ワンタッチ型
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付ベージュ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
699税込769
1個
翌々日出荷
150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
5,898税込6,488
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
689税込758
1個
翌々日出荷
ミルキーホワイト
CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKDCVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁CKD
132,963税込146,259
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2
HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(POH、4K対応)HDBaseT Class A ATENHDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(POH、4K対応)HDBaseT Class AATEN
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
VE2812ATは、対応レシーバーと併用することで、VGAとオーディオ信号およびHDMI信号を1本のCat6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6 SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDMI & VGA HDBaseTトランスミッターです。
最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応) ATENHDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)ATEN
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)オーディオ・エンベデッド機能対応RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29材質(ケース)メタル制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CECコネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)グリーンマーク認定
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース南電機
5,698税込6,268
1箱(10個)
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長高解像度ビデオ-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100mHDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150mPOH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901Rホットプラグ対応ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(USウォールプレート、POHタイプ、ブラウン) ATENHDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(USウォールプレート、POHタイプ、ブラウン)ATEN
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
トランスミッター。VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910 Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。POH(Power over HDBaseT)機能を搭載した本製品は、HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MTN125-A(BVE1)パーツカタログ BVE-28198-1Y-J1 YAMAHA(ヤマハ)MTN125-A(BVE1)パーツカタログ BVE-28198-1Y-J1YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
HDMI HDBaseT レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応) ATENHDMI HDBaseT レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)ATEN
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。
Φ28mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3F
Φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]コネクター(ベージュ)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3G
Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3H
Φ28mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]自在継手(ベージュ)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3E
Φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3D
ボックスコネクタ S型 大阪避雷針工業(OHK)ボックスコネクタ S型大阪避雷針工業(OHK)
459税込505
1個
9日以内出荷
用途露出ボックス用(VE28)材質硬質ビニル製ベージュ