カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ve425」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (49591)パワステポンプ ニッサン

    (49591)パワステポンプ

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量キャビネット"LVE型" TRUSCO

    軽量キャビネット"LVE型"

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    11日以内出荷
    オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
    タイプシリンダー錠付奥行(mm)550間口(mm)500均等荷重(kg)60荷姿完成品色(本体)グリーン
  • PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形 CKD

    PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形

    CKD
    42,763税込47,039
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    エクステンションバー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    57,980税込63,778
    1セット
    翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
    用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7248質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7299質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7230質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7221質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブ6角ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ6角ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドソケットセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ハイブリッドソケットセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。 ニッケルクロムメッキの表面処理です。
    用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適ですトラスコ品番421-3378セット内容13点材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)2.3差込角(mm)12.7間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER,L.PO*TYPE4*    64255MN5000ZD ホンダ

    COVER,L.PO*TYPE4* 64255MN5000ZD

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY*TYPE4*    64225MN5010ZD ホンダ

    COVER ASSY*TYPE4* 64225MN5010ZD

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY*TYPE4*    64225MZ3000ZM ホンダ

    COVER ASSY*TYPE4* 64225MZ3000ZM

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

    廣杉計器
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Eシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Eシリーズ

    廣杉計器
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器

    ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/PTFE

    廣杉計器
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン

    廣杉計器
    14,880税込16,368
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ

    廣杉計器
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)