カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
    • 電線管用コネクタ(9)
    • 電線管用カップリング(8)
    • 電線管用ベント(3)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「ve82」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業

    ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ フジトク

    Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    パネル穴径(Φmm)14.5
  • VEミニチュアバルブエルボ型 コクゴ

    VEミニチュアバルブエルボ型

    コクゴ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    7日以内出荷
    穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
    寸法L(mm)130寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)117素材難燃性
  • TSカップリング 日動電工

    TSカップリング

    日動電工(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • ノーマルベンド 日動電工

    ノーマルベンド

    日動電工(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 2号コネクタ 日動電工

    2号コネクタ

    日動電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル
  • 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JET寸法a(mm)2
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。 EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。 ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
    用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持質量(kg)0.042消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-32ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200(60Hz)オス形状D-Sub15pin/USBタイプA変換タイプオス - オス
  • エントランスキャップ 日動電工

    エントランスキャップ

    日動電工(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
    用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • 伸縮カップリング 日動電工

    伸縮カップリング

    日動電工
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
  • Dクリップ ステンレス製 八州電工

    Dクリップ ステンレス製

    八州電工
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
  • Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工

    Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製

    八州電工
    ¥879税込¥967
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
  • Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工

    Dクリップ スーパーダイマ製

    八州電工
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
  • HI ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所

    HI ビニル管用ベルマウス

    伊藤電気製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様色ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマルベンド 伊藤電気製作所

    ノーマルベンド

    伊藤電気製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • エントランスキャップ 伊藤電気製作所

    エントランスキャップ

    伊藤電気製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSカップリングA型 伊藤電気製作所

    TSカップリングA型

    伊藤電気製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI TSカップリングA型 伊藤電気製作所

    HI TSカップリングA型

    伊藤電気製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    色ダークグレー規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所

    ビニル管用ベルマウス

    伊藤電気製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様色ライトグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI ノーマルベンド 伊藤電気製作所

    HI ノーマルベンド

    伊藤電気製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    色ダークグレー規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機

    片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

    南電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ
  • 変換継手 伊藤電気製作所

    変換継手

    伊藤電気製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 変換継手 伊藤電気製作所

    HI 変換継手

    伊藤電気製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様色ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    HI 2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    色ダークグレー規格JIS・JET寸法a(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所

    厚肉管SUSねじ付サンパイプ

    三桂製作所
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    耐熱防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(10m)
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • 3C型ボックスコネクタ 伊藤電気製作所

    3C型ボックスコネクタ

    伊藤電気製作所
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    19日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応