カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 学童・教育用品(6)
- バイク部品(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 清掃用品(3)
- 自転車部品(3)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(5)
- MARWI(3)
- RS PRO(3)
- Sensata / Cynergy3(1)
- Shiftall(1)
- SICK(1)
- SPARKFUN(7)
- VEGER(ベガー)(8)
- VISHAY(1)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(5)
- 日野自動車(1)
- 萬有栄養(1)
エコロジープロダクト

VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー
VEGER(ベガー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書寸法(mm)(約)159×73×54質量(g)約1040出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD)対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning保証期間1年バッテリー容量(mAh)56000USBポート数5ポートRoHS指令(10物質対応)対応給電端子USB A
VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵
VEGER(ベガー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。色ブラック質量(g)165出力Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力
VEGER(ベガー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。色ブラック質量(g)382出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W)表示バッテリー:LEDインジケータ入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵
VEGER(ベガー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中20000mAhの大容量パワーバンクで、 AirPods Pro を約25回、iPhone12を約3.2回、Samsung S20を約3回充電することができます。4本のケーブル(USB-A、Micro B、Type-C、ライトニング) が内蔵されているので、ケーブル忘れの心配がありません。色ブラック質量(g)430出力Type-Cケーブル:5V-2.4A、 Type-Cポート:5V-2.4A、USBポート:5V-2.4A、ライトニングケーブル:5V-2.4A、マイクロUSBケーブル:5V-2.4A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cポート:5V-2.4A、USBケーブル:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
VEGER【パワーバンク】10000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵
VEGER(ベガー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷10000mAhの大容量パワーバンクで、 iPhoneXを約2.4回、iPhone13を約2.1回、Samsung S8を約1.8回充電することができます。色ブラック質量(g)237出力Type-Cケーブル:5V-2.0A、Type-Cポート:5V-2.0A、USBポート:5V-2.0A、ライトニングケーブル:5V-2.0A、マイクロUSBケーブル:5V-2.0A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cポート:5V-2.0A、USBケーブル:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
VEGER【ミニパワーバンク】TYPE-Cコードレス 5000mAh PD20W出力
VEGER(ベガー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷VEGERパワーバンクPlug ON-CはType-Cコネクタ内蔵のコンパクトなケーブルレスモバイルバッテリーです。超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!寸法(mm)約77×約35×約25色ブラック質量(g)92出力USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A、USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5Aバッテリーリチウムバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時)バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5


VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー
VEGER(ベガー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル質量(g)91.3出力Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート)バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C)電池残量表示LEDライトバッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5
VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー
VEGER(ベガー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷普段使いに最適な薄型×大容量バッテリー。本体の厚さが15.9mmと薄型かつバッテリー容量が10000mAhと大容量なので、外出や旅行などの持ち運びに便利です。出力ポートは3つあるので、複数台同時充電も可能です。色シルバー質量(g)220出力【USB】1:5V/2.0A、2:5V/2.0A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Micro USB:5V/2.0A、Type-C:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB(A)給電端子Micro USB、Type-C
Shift Register 8-Bit - SN74HC595
SPARKFUN¥309税込¥3401個当日出荷Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 Vアズワン品番67-0420-82
MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・ELLSWORTH ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・MARIN ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・STAIGER ・STEVENS ・UNIVEGA
液晶保護フィルム GARMIN Legacy Hero First Avenger ( ファースト・アベンジャー ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GARMIN Legacy Hero First Avenger(ファースト・アベンジャー)寸法(mm)36×36取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ER PLUS SIGNAL
萬有栄養¥65,980税込¥71,2581箱(6個×24個)5日以内出荷ER PLUS mini の3風味(ココナッツ風味、VEGE、紅茶風味)を2袋(1風味につき)ずつ箱に入れたものをセット品にしました。信号機をイメージさせるほっこりデザインで、かつインテリアにも馴染みやすく、大切な人へのプレゼントにも最適です。信号機をイメージさせるほっこりデザインで、かつインテリアにも馴染みやすく、大切な人へのプレゼントにも最適です。用途日常にもインテリアとして馴染む新しいコンセプトの非常食品セット内容(1個)ココナッツ風味36gx2個、VEGE(野菜風味)36g×2個、紅茶風味26g×2個、1個(ビスケットバー36g×6食)×24個賞味期限7年(製造日より)原材料【ココナッツ風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、食用植物油/パントテン酸Ca、V.B1、V.B6【VEGE】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、乾燥ポテト(非遺伝子組み換え品を分別流通管理、砂糖、食用植物油、酵母エキス、キャベツエキスパウダー、トマト粉末、人参粉末、玉ねぎ粉末、白菜エキスパウダー、白胡椒、ガーリックパウダー、黒胡椒/貝Ca、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6【紅茶風味】焼菓子(コーンスターチ(遺伝子組換え不分別)、砂糖、ショートニング、米粉、食塩)(国内製造)、砂糖、ココナッツ、ぶどう糖、食用植物油、紅茶エキス加工品(デキストリン、紅茶エキス)、紅茶、食塩/貝Ca、着色料(カラメル)、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6アレルギー表示対象品目:なし ※同一工場で製造される商品に含まれるアレルギー物質は、萬有栄養ホームページの「アレルギー情報」よりご確認ください。熱量(kcal/h)総:1036kcal栄養成分(表示 1個(36g)あたり)ココナッツ風味エネルギー 180kcalたんぱく質 0.7g脂質 7.7g炭水化物 26.7g食塩相当量 0.1gパントテン酸 4.3~5.5mgビタミンB1 1.18~1.92mgビタミンB6 0.85~0.91mg(この表示値は、目安です。)VEGEエネルギー 163kcalたんぱく質 1.5g脂質 4.9g炭水化物 28.2g食塩相当量 0.5gカルシウム 56mgナイアシン 9.3mgパントテン酸 2.2~3.0mgビタミンE 2.6mgビタミンB1 0.64mgビタミンB6 0.67mg(この表示値は、目安です。)紅茶風味エネルギー 175kcalたんぱく質 0.6g脂質 7.1炭水化物 27.3食塩相当量 0.2gカルシウム 108mgナイアシン 5.8mgパントテン酸 1.9mgビタミンE 2.2mgビタミンB1 0.27mgビタミンB6 0.53mg(この表示値は、目安です。)
ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml,約60ml質量(kg)1.6サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 オイル
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages仕様用途 = オイル吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 オイル
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 45L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains three 1.2m socks, 2 hazard bag, 3 pillows and 35 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages仕様用途 = オイル吸収容量 = 45Lキット内容 = 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm
SICK¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housing。The ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reserves。The high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environment。These sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxes。The various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advance。The sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storage。In addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriers。Prevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
流出吸収剤 RS PRO 枕
RS PRO¥15,980税込¥17,5781箱(8個)8日以内出荷RS PRO Oil Only PillowThe RS PRO Oil Only Pillow of size 38cm x 23cm (L x W). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is ideal for absorbing spills in difficult to access places. This pillow can be used to catch spills under machinery or where drips and leaks are a problem. The non-woven outer and high-grade polypropylene ensures excellent absorbency and strength.Features and Benefits 28ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = 枕用途 = オイル吸収容量 = 28L内容量 = 8商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 2.25寸法 = 600 x 450 x 520mm
Schmitt Trigger - CD40106B
SPARKFUN¥759税込¥8351個23日以内出荷Description。The CD40106BE consists of six Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-trigger action on the input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage(VP)and the negative-going voltage(VN)is defined as hysteresis voltage(VH).。Features。Schmitt trigger action with no external components。Hysteresis voltage typ. at 0.9V at VDD = 5V, 2.3V at VDD = 10V, and 3.5V at VDD = 15V。Noise immunity greater than 50%。No limit on input rise and fall times。Standardised, symmetrical output characteristics。100% tested for quiescent current at 20sV。Maximum input current of 1μA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25℃。Low VDD to VSS current during slow input rampアズワン品番67-0420-89
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO31SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO31SP。適合車種(リア):【Triumph】Adventurer(96-02)、Legend TT(99-01)、Thunderbird Sport(03-04)、Thunderbird(96-05)、Tiger 900(99-00)
ブレーキパッド RC 07BB37RC
brembo¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB37RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Husqvarna】FS 450 (15-20)、【KTM】450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、690 Duke R(14-17)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Z H2 SE(21-24)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z900RS SE(22-24)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、【Aprilia】RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、848 EVO(11-12)、Desert X(23)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Diavel 1260 Lamborghini(20-22)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、Hypermotard 1100S(07-09)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Superleggera V4(20-23)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、S1000RR HP4(12-14)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Rocket III GT/R(19-20)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple(16-17)、Street Triple 765 RS(17-20)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton RS(20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】Nuda 900 R / ABS(12-13)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 Duke R(20)、890 RC 8C(22)、990 Supermoto R(10-10)材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド CC
brembo¥3,598税込¥3,9581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB20CC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Ninja H2R(19)、【Aprilia】Blue Marlin 1000(02)、ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、RSV 1000 Factory Pista(04)、RSV 1000 Nera(04)、RSV 1000 R Factory(04-08)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 R(01-07)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(02-03)、RSV 1000(97-01)、RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、SL1000 Falco / R(00-04)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono 1000 R Factory / ABS(06-12)、Tuono 1000 R(03)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、Tuono V4 R(11-13)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、620 Sport(03-06)、749 / S(03-07)、749R(04-07)、750 Sport(00-02)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848 EVO(11-12)、848(08-10)、899 Panigale(14-15)、900SS (SuperSport)(98-02)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、999/R/S(03-07)、999RS (slipper clutch)(04-05)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 1100S(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hypermotard(06-06)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200(14-21)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Monster 696(08-12)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4R / S4Rs(07-08)、Monster S4Rs(06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada 620 Dark(05-06)、Multistrada 620(05-06)、Multistrada1000(07-07)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V2(22-23)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Super Sport 750(00-02)、Superleggera V4(20-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport 1000 DS(03-06)、Supersport/S(20-23)、【Triumph】Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 RC 8C(22)材質カーボンセラミック
Hobby Motor with Encoder - Metal Gear DG01D-E
SPARKFUN¥4,098税込¥4,5081個33日以内出荷Description。The DG01D-E is a single hobby motor with a hall speed encoder. This motor requires a voltage between 3-9V, has a gearbox ratio of 1:48 and a speed of 90RPM at 4.5V. The voltage between positive and negative is determined according to the poアズワン品番67-0426-36
Voltage Regulator - 5V
SPARKFUN¥359税込¥3951個33日以内出荷This is the basic L7805 voltage regulator、a three-terminal positive regulator with a 5V fixed output voltage. This fixed regulator provides a local regulation、internal current limiting、thermal shut-down control、and safe area protection for your proje仕様●入力電圧:35V●出力電圧範囲[V]:5.0V●出力電流[A]:2.2A●機能:正固定●パッケージ:TO-220アズワン品番67-0452-54
SparkFun Breadboard Power Supply 5V/3.3V
SPARKFUN¥3,998税込¥4,3981個33日以内出荷Here is a very simple breadboard power supply kit that takes power from a DC wall wart and outputs a selectable 5V or 3.3V regulated voltage. The .1" headers are mounted on the bottom of the PCB for simple insertion into a breadboard. Pins labeled VCC and GND plug directly into the power lines. The lone pair of pins have no electrical connection but help support the PCB.。There are two pins available within the barrel jack footprint. Any stripped +/- DC supply can be connected instead of the barrel connector. Board has both an On/Off switch and a voltage select switch(3.3V/5V).。Comes as a bag of parts kit and is easily assembled if you can follow the silkscreen indicators and have beginning experience with a soldering iron. You will need to read the resistor bands or use a multimeter to determine the resistor sizes.。Dimensions:1.25x1.25"。Kit Includes:DC Barrel Connector(2.1mm center positive)。TO-220 Voltage Regulator(LM317 1.5A max current)。1N4004 Reverse Protection Diode。100uF 25V Capacitor。10uF 25V Capacitor。0.1uF 50V Capacitor。Red Power LED - High Brightness。2×SPDT Slide Switch。4×0.1" Header Pins。2×330 Resistor 1/6W。390 Resistor 1/6W。240 Resistor 1/6W。Bare PCB with Silkscreen Indicators。PTC resettable fuse仕様●項目1:組込み(組立てキット)●項目2:電源●項目4:リニア電源●項目8:ブレッドボード用電源アズワン品番67-0454-01
SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic
SPARKFUN¥5,998税込¥6,5981個33日以内出荷Description。The SparkFun weather:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional weather station. With the weather:bit you will have access to barometric pressure, relative humidity and temperature readings. There are also connections on this carrier board to optional sensors such as wind speed, direction, rain gauge and soil readings! In this version we have also added a vertical Qwiic connector. The micro:bit has a lot of features and a lot of potential for weather data collection.。The weather:bit connects to the micro:bit via an edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included serial and I2C headers on the weather:bit for optimized connectivity if you so choose.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun weather:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the weather:bit Guide。Features。Onboard temperature, humidity, and pressure sensor。Connectors(PTH and screw terminal)for soil moisture and soil temperature。Connectors(RJ11)for wind speed, direction and rainfall gauges。Edge connector for easy micro:bit integration。Vertical Qwiic connector。Headers for Serial and I2C communicationアズワン品番67-0422-94
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら