カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(867)
  • バイク部品(251)
  • バイク純正部品(171)
  • オフィス家具(128)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • メカニカル部品(71)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 学童・教育用品(62)
  • トラック純正部品(58)
  • 制御機器(44)
  • 建築金物(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 自動車純正部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 家電(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 手袋(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「vep」の検索結果

関連キーワード
2,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
699税込769
1個
当日出荷から46日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
VARIVAS VEP ショックリーダー[ナイロン] 50m VARIVASVARIVAS VEP ショックリーダー[ナイロン] 50mVARIVAS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
号数別スプールバンド付き。
用途ナイロンの適度な伸びに、抜群の耐摩耗性をプラスしたショックリーダーです。素材は通常の約20倍という超耐摩耗性能を誇るVEP製法ナイロン。全てのシーバスゲーム、ライトジギングに最適です。長さ(m)50(平行巻)ライン色ナチュラル
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
型式VEP3141
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
型式VEP3121
V Series(VEP3120) SMCV Series(VEP3120)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
電空比例弁 VEPシリーズ SMC電空比例弁 VEPシリーズSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
仕様(1) 0.005~0.15 MPaねじの種類(N) NPT
V Series(VEP3140) SMCV Series(VEP3140)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]24V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
優良メーカー部品です。
定格電圧(V)24
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工地上・陸屋根設置電気的接続プレートネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
3日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
EPPフードキャリア専用台車 ヴォルラースEPPフードキャリア専用台車ヴォルラース
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
EPPフードキャリアの専用台車
材質アルミ、プラスチック質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×140(外寸)/610×400(内寸)TKG品番9-0122-1001
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
ep45軒ゼロ 日本住環境ep45軒ゼロ日本住環境
82,980税込91,278
1ケース
5日以内出荷
軒の出がない軒ゼロ住宅に最適 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。軒やケラバにも使用ができ、しっかりと換気性能を実現します。
用途軒裏換気(防火)付属品専用ビス:32mm(80本)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材規格寸法(mm)49×60×1820色調本体・専用ビス…ホワイト入数10本
ヴォルラース EPPフードキャリア ヴォルラースヴォルラース EPPフードキャリアヴォルラース
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
パンバンド装着のホテルパンをそのまま入れられるサイズに設計。軽量で丈夫な高圧縮発砲ポリプロピレン(EPP)を使用。運搬物の温度を数時間一定に保ちます。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン質量(g)1610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×610×295(組立時)/395×610×135(折畳時)アズワン品番64-9292-20TKG品番9-0122-0901
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
イーヴプロテクター 日本住環境イーヴプロテクター日本住環境
79,980税込87,978
1ケース
5日以内出荷
高い防火性能をもち、換気量を確保 狭小地や軒アリ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。準耐火構造 60分(軒裏)性能試験をクリアした高い防火性能を備えています。また、イーヴスベンツ 585 を併用し防水・防虫効果を高めることも可能です。
用途軒裏換気(防火)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)、熱膨張材規格寸法(mm)18×74×2000入数10本
ep45軒ゼロ用ビス 日本住環境ep45軒ゼロ用ビス日本住環境
2,498税込2,748
1ケース
5日以内出荷
用途ep45軒ゼロ用部品入数80本
ep45軒ゼロ用エンドキャップ 日本住環境ep45軒ゼロ用エンドキャップ日本住環境
2,698税込2,968
1ケース
5日以内出荷
用途ep45軒ゼロ用部品入数4個
ヘルメット 透明ひさし 谷沢製作所ヘルメット 透明ひさし谷沢製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ep45軒ゼロ用補修液セット 日本住環境ep45軒ゼロ用補修液セット日本住環境
2,998税込3,298
1ケース
5日以内出荷
補修液
用途ep45軒ゼロ用部品入数1セット入
フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工フラット設置電気的接続プレートネグロス電工
1,998税込2,198
1パック(20個)
4日以内出荷
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
エキステンションバルブ メタル PC用 TIPTOPエキステンションバルブ メタル PC用TIPTOP
349税込384
1個
8日以内出荷
材質メタル
イーヴプロテクターコーナー部材 日本住環境イーヴプロテクターコーナー部材日本住環境
4,698税込5,168
1ケース
5日以内出荷
用途イーヴプロテクター用部品材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)規格寸法(mm)19×74×38入数4個
EPエンドキャップ 日本住環境EPエンドキャップ日本住環境
17,980税込19,778
1ケース
5日以内出荷
用途イーヴプロテクター用部品材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)規格寸法(mm)19×76×20入数20個
EPコーナーブラケットU 日本住環境EPコーナーブラケットU日本住環境
8,898税込9,788
1ケース
5日以内出荷
用途イーヴプロテクター用部品 入隅用材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)規格寸法(mm)20×74×120入数4個
金属サイディング用連結Eオ型 旭トステム外装金属サイディング用連結Eオ型旭トステム外装
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
EPジョイントブラケット 日本住環境EPジョイントブラケット日本住環境
13,980税込15,378
1ケース
5日以内出荷
用途イーヴプロテクター用部品材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)規格寸法(mm)20×74×140入数10個
EPコーナーブラケットS 日本住環境EPコーナーブラケットS日本住環境
8,898税込9,788
1ケース
5日以内出荷
用途イーヴプロテクター用部品 出隅用材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)規格寸法(mm)20×74×120入数4個
ep45軒ゼロ用補修液セット(ビス付) 日本住環境ep45軒ゼロ用補修液セット(ビス付)日本住環境
5,498税込6,048
1ケース
5日以内出荷
補修液+ビス
用途ep45軒ゼロ用部品入数1セット入
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
257,980税込283,778
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
低反発イヤーピース式イヤホン FSC低反発イヤーピース式イヤホンFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
TV用に最適な3mケーブル絡まりにくいフラットケーブルウレタン製低反発イヤーピース搭載(Mサイズ)
ブラックケーブル長(m)3
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス
46,980税込51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エキステンションバルブ プラスチック PC用 TIPTOPエキステンションバルブ プラスチック PC用TIPTOP
199税込219
1個
9日以内出荷
材質プラスチック
ep/em軒アリ用ビス 日本住環境ep/em軒アリ用ビス日本住環境
1,998税込2,198
1ケース
5日以内出荷
用途ep/em軒アリ用部品入数60本
ep30軒アリK 日本住環境ep30軒アリK日本住環境
52,980税込58,278
1ケース
5日以内出荷
見付幅約50mmとスリムなデザインの軒裏換気材です。中空プラスチックと鋼板を組み合わせたハイブリット換気孔を採用し、優れた防虫効果を実現します。
用途軒裏換気(防火)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、熱膨張材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm16.5×105×1820入数10本開口面積(cm2)273
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)タクミナ
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
関連キーワード
...