27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本 シルバー/ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 耐荷重(kg)14 角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節 対応インチサイズ~43V型 関連資料(0.22MB)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ホワイト タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7~8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約17cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)15.9~31.8 本体質量(kg)約12.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ40~90インチ 伸縮範囲(cm)約73 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8.2~18.1 本体質量(kg)約8.4 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ30~65インチ 伸縮範囲(cm)約62 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7~8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)3.2~11.3 本体質量(kg)約5.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ43インチ 伸縮範囲(cm)約83 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。ご家庭のTVにも使用できます。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容ピボット、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)22.7 本体質量(kg)約2.0 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ49インチ 伸縮範囲(cm)約32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方5/前方15
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.4~13.6 本体質量(kg)約5.0 保証期間10年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ46インチ 伸縮範囲(cm)約85 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方70/前方5
1個
54,980 税込60,478
62日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。CPUホルダーに加え、リストレストやマウストレー、引出し式のキーボードトレーがついています。キーボードトレーは未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場 セット内容コンボアーム、34インチウォールトラック、トラックカバー2個、CPUホルダー、10インチケーブルチャネル2個、トラックマウントブラケットキット、木材・コンクリート用ウォールトラックファスナー、CPUマウントキット、リストレスト、スキャナーホルダー、マウスホルダー、キーボードトレー、マウストレー、ハンドル、VESAモニターマウントキット、ケーブルタイ ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 耐荷重(kg)20.8 本体質量(kg)20.8 荷重範囲(kg)14.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約43 対応インチサイズ24インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場 セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具 ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)21.7 荷重範囲(kg)3.6~10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約47 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場 セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具 ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)21.7 荷重範囲(kg)3.6~10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約47 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー ホワイト タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)3.6~13.6 本体質量(kg)約13.8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約457 可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィス セット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具 グレー/ブラック タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)11.3 本体質量(kg)約0.9 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ38 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィス セット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具 グレー/ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)10.4 本体質量(kg)約1.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ38インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー ブラック タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)3.6~13.6 本体質量(kg)約13.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約457 可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)13.2 本体質量(kg)約16.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約635 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ ホワイト タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)2.3~13.6 本体質量(kg)約15.8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約457 可動範囲(°)チルト:30
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ ホワイト タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)13.2 本体質量(kg)約16.8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約635 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ ブラック タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)2.3~13.6 本体質量(kg)約15.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約457 可動範囲(°)チルト:30
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-48 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/240°、垂直(バーティカル)/0~270mm 総耐荷重(kg)2~10 アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0887-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240° 総耐荷重(kg)15
1個
17,980 税込19,778
欠品中

壁出式モニターアームガス式。
タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~32インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大20 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~55インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~200×200
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg
耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80) VESAマウント(mm)100×100~400×400mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ43~60型 アズワン品番68-4224-13
1台
61,900 税込68,090
欠品中