カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(800)
  • 家電(132)
  • メカニカル部品(46)
  • オフィス家具(9)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 医療(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa 100×100」の検索結果

1,032件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    6日以内出荷
    【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約1.34色黒耐荷重(kg)45.5対応インチサイズ26~57インチ
  • VESA変換金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    VESA変換金具

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛用モニタアーム サンワサプライ

    壁掛用モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
    材質スチール色ブラック耐荷重(kg)20
  • 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    翌々日出荷
    シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VESA, RS PRO RS PRO

    VESA, RS PRO

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約8kg ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約8kg ガス式

    エレコム
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66色ブラックサイズ17~32インチタイプ支柱外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
  • VESAプレート 100x100mm 2.25インチボール ラムマウント

    VESAプレート 100x100mm 2.25インチボール

    ラムマウント
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプマウント
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。 モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
    付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)(付属スペーサー)約10タイプ壁面角度(°)-5~15(チルト)耐荷重(kg)30梱包数1アーム長さ(mm)64~554形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)シルバー液晶モニター1台適合モニターサイズ43インチVESA対応75×75、100×100、200×100、200×200六角レンチ(mm)6組立人数2
  • VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド ASK TRADING(エーエスケートレーディング)

    VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド

    ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約800(本体のみ)奥行(mm)42(水平時)最大積載荷重(kg)約15保証期間3ヶ月VESAマウント(mm)75×75/ 100×100寸法(高さH×幅W)(mm)壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120傾斜角度(°)上下のみ/-5~15
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、スパナ(13mm/14mm)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)12梱包内容1個口/140×125×122mm・1.02kgアズワン品番64-0848-60
  • 水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS

    水平 液晶モニターアーム ブラック

    ARCHISS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
    セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3色ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
  • VESA, Roline ROLINE

    VESA, Roline

    ROLINE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • VESA変換金具 サンワサプライ

    VESA変換金具

    サンワサプライ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    欠品中
    VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
    用途VESA200×100、200×200へ変換付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)材質スチール質量(kg)0.55高さ(mm)240奥行(mm)40間口(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240アズワン品番64-0900-41
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
  • VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール ラムマウント

    VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • VESA式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN

    VESA式マイクアーム用クランプテーブル

    NBROS JAPAN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    マイクアームをモニター裏に設置 デスク周りがスッキリ快適 作業スペースの邪魔にならない 配信やオンラインミーティングなどに最適 VESA規格100×100に対応 幅広い用途に対応 2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現
    付属品組立用ネジ、VESA固定用ネジ、取扱説明書材質鉄色ブラック質量(g)約500耐荷重(kg)3表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×300対応VESA規格100mm×100mm
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • 32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
  • VESA規格変換プレート(4040) 長尾製作所

    VESA規格変換プレート(4040)

    長尾製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
    付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個セット内容製品本体、付属ネジ材質鉄t=2.0mm仕上黒色塗装VESAマウント(mm)75×75、100×100アズワン品番64-8072-24
  • モニター側VESA規格変換プレート(7510) 長尾製作所

    モニター側VESA規格変換プレート(7510)

    長尾製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
    付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)115×115×12質量(g)195仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-25
  • VESA規格増設プレート 長尾製作所

    VESA規格増設プレート

    長尾製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質鉄色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27
  • メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き サンワサプライ

    メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
    仕様ビットレート/50Mbpsまで対応セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)255消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)対応ファイル再生/15GBフレームレート60fpsまで対応
  • VESA規格増設プレート NBROS JAPAN

    VESA規格増設プレート

    NBROS JAPAN
    ¥2,969税込¥3,266
    1個
    当日出荷
    モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
    付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本材質鉄質量(g)460取付方式ねじ板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8塗装色黒色塗装VESAマウント(mm)75×75、100×100
  • VESA規格変換プレート(7510) 長尾製作所

    VESA規格変換プレート(7510)

    長尾製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。
    付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換材質SPCC寸法(mm)115×115色黒質量(g)178板厚(mm)2VESAマウント(mm)75×75、100×100アズワン品番64-8072-18
  • VESA規格変換プレート(2020) 長尾製作所

    VESA規格変換プレート(2020)

    長尾製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    セット内容製品本体、取付ネジ一式材質SPCC(鉄板)1.6mm厚表面処理黒色塗装板厚(mm)2アズワン品番64-8072-23
  • VESA規格変換プレート(1020) 長尾製作所

    VESA規格変換プレート(1020)

    長尾製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 取付側 VESA 規格: 75mm×75mm → 100mm×200mm ( 穴径: Φ5.0mm / M4 ネジに対応 ) 、 取付側 VESA 規格: 100mm×100mm → 100mm×200mm ( 穴径: Φ5.0mm / M4 ネジに対応 ) ※取り付けネジは M4 のみ対応です。
    仕様VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmをVESA規格100mm×200mmに変換可材質SPCC色黒質量(g)400板厚(mm)2アズワン品番64-8072-20
  • VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット StarTech.com

    VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット

    StarTech.com
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
    用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305色ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド_VESA取付け_卓上用 サンワダイレクト

    スタンド_VESA取付け_卓上用

    サンワダイレクト
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
    付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式タイプスタンド使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)40組立時間約30分VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400適合モニターサイズ32~55インチ総耐荷重(kg)40アームの可動方向水平垂直組立人数2
  • VESA規格増設プレート ダブル 長尾製作所

    VESA規格増設プレート ダブル

    長尾製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
    付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8色黒質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
  • VESAマウント取付けテレビハンドル サンワサプライ

    VESAマウント取付けテレビハンドル

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。 部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。 VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。
    幅(mm)150材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.5高さ(mm)181奥行(mm)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181アズワン品番64-0886-73対応インチサイズ26以下総耐荷重(kg)8
  • モニター側VESA規格変換プレート(102020) 長尾製作所

    モニター側VESA規格変換プレート(102020)

    長尾製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    モニター側のVESA規格75×75mm・100×100mmをVESA規格100×200mm・200×200mmに変換するプレートです。 VESA規格100×200mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 VESA規格200×200mm用穴はM6ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
    付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本、アーム固定用バインドネジM6×12・・・4本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)225×225×12質量(g)500仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-26
  • VESA規格変換プレートM6(1020) 長尾製作所

    VESA規格変換プレートM6(1020)

    長尾製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個材質鉄寸法(mm)横115×縦225×高さ2色黒質量(g)約305板厚(mm)2仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-22
  • iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ

    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
    付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
  • VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA変換プレート200x200

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
  • ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け サンワダイレクト

    ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)。
    材質筐体/ABS、シート/シリコン寸法(mm)約W147×D197×H30質量(g)約192使用工具プラスドライバー,手袋対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器形態組立出荷VESAマウント(mm)100×100総耐荷重(kg)約2
  • 【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアーム HAMILeX(ハミレックス)

    【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアーム

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本色シルバー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)14角度調整範囲前方15度、後方90度、左右各90度(任意調節可能)取付ピッチ(mm)W:75 / 100H:75 / 100対応インチサイズ~43V型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座 StarTech.com

    ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座

    StarTech.com
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質スチール幅(mm)トレイ:300質量(kg)1.2高さ(mm)トレイ:280耐荷重(kg)4.5取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム

    液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ

    エレコム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
    用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチール色ブラック