カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa規格用ねじ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 NEC液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証NEC
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Freeエコマーク認定認定取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)有効画素数1280×1024定格入力電流(A)0.4コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)表示色約1677万色解像度1280×1024使用周囲温度(℃)5~35視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)応答速度5ms(白⇔黒)入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)垂直周波数(Hz)50~75入力電源AC100V、50/60Hz端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)傾斜角度(°)上20、下5最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3エコマーク認定番号19 119 011
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら