カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(887)
  • 家電(162)
  • メカニカル部品(61)
  • 制御機器(29)
  • オフィス家具(19)
  • 農具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)

「vesa100」の検索結果

関連キーワード
1,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具日本フォームサービス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
VESA変換金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)VESA変換金具MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
モニター金具 カナレ電気モニター金具カナレ電気
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
適合VESA75/100、32型6まで
VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール ラムマウントVESAプレート 100x100mm 1.5インチボールラムマウント
3,998税込4,398
1個
欠品中
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
耐荷重最大25kg移動式ディスプレイスタンド VESA規格100mm×200mm対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大25kg移動式ディスプレイスタンド VESA規格100mm×200mm対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,480税込19,228
1台
翌日出荷
耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
VESAプレート 100x100mm 2.25インチボール ラムマウントVESAプレート 100x100mm 2.25インチボールラムマウント
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ2.25インチボールタイプマウント
VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジアイネックス
499税込549
1個
4日以内出荷
VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) に好適な、ディスプレイ固定用手回しネジです。つまみやすいハンドル形状により、手回しだけで簡単に締め付けができます。ネジ頭部に溝があるため、プラスドライバーを使用した強固な固定にも対応します。付属ネジの紛失時や、頻繁にディスプレイを付け替える際の予備としても好適です。
材質ねじ:鉄、ハンドル: プラスチックねじ:シルバー、 ハンドル:ブラック高さ(mm)ハンドル:5.5サイズ(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
VESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセットアイネックス
689税込758
1個
4日以内出荷
VESA75/100規格対応のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用スペーサーセットです。湾曲ディスプレイなど、取り付け部や周辺に凸凹がある場合でも、アームの干渉を防止し、安定した設置を可能にします。六角スペーサーとM4×10mmネジの各4本セットです。六角スペーサーの長さは余裕のある18mmです。
仕様六角スペーサー: 4個、ネジ側 (オス側): M4×7mm、ネジ穴側 (メス側): M4、六角長さ: 18mm、六角対辺: 6mm、トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個材質ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセットアイネックス
439税込483
1個
9日以内出荷
VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用のディスプレイ固定ネジです。モニターアーム付属のネジを紛失したときに便利です。M4×10mm、M4×12mmの2種各4本のセットです。VESA規格はM4×10mmです。一部モニターアームでM4×12mmが採用されています。(メーカー調べ)ディスプレイマウントの仕様に合わせて使えます。
用途VESA75/100モニターアームにディスプレイを固定するためのM4ネジセットです。適合トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個、トラス頭ミリネジ (M4×12mm): 4個ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
RT112用 VESAプレート (100 x 100 mm) unitechRT112用 VESAプレート (100 x 100 mm)unitech
15,180税込16,698
1個
4日以内出荷
RT112 Android タブレット用 VESAプレート (100 x 100 mm)です。VESA規格100mmに対応します。VASE側の取り付けネジは付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ OHSATO(大里)ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5本)
当日出荷
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
VESAプレート 50x100mm 1.5インチボール ラムマウントVESAプレート 50x100mm 1.5インチボールラムマウント
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:236g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:50x100mm内容量[数量]:1個付属品:0.312inchx0.187inchショルダーワッシャー特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:VESAプレート
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
VESA変換金具 サンワサプライVESA変換金具サンワサプライ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換間口(mm)240奥行(mm)40高さ(mm)240付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)材質スチール質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240アズワン品番64-0900-41関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ OHSATO(大里)ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじOHSATO(大里)
219税込241
1袋(5本)
当日出荷
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状トラス頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス/黒 (+)バインド頭VESAねじ OHSATO(大里)ステンレス/黒 (+)バインド頭VESAねじOHSATO(大里)
219税込241
1袋(5本)
当日出荷
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状バインド頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用サンワサプライ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
VESA規格変換プレート(7510) 長尾製作所VESA規格変換プレート(7510)長尾製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個材質SPCC寸法(mm)115×115質量(g)178板厚(mm)2アズワン品番64-8072-18
VESA規格変換プレート(1020) 長尾製作所VESA規格変換プレート(1020)長尾製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
仕様VESA100mmとVESA200mmを規格変換材質SPCC質量(g)400板厚(mm)2アズワン品番64-8072-20
VESA規格変換段付プレート(7510H) 長尾製作所VESA規格変換段付プレート(7510H)長尾製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個材質SPCC質量(g)204板厚(mm)2アズワン品番64-8072-19
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応)bitstrong
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2320mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約28取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)100適合サイズ42~100インチVESAマウント(mm)最大900×600高さ調整範囲(mm)1780まで関連資料●STD3003(RM1800HT)_組立手順説明書(0.24MB)モデルRM-1800
VESA規格変換段付プレート(1020H) 長尾製作所VESA規格変換段付プレート(1020H)長尾製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個材質SPCC寸法(mm)115×225質量(g)420板厚(mm)2アズワン品番64-8072-21
ハンドル サンワダイレクトハンドルサンワダイレクト
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
VESA100規格モニターアーム用ハンドルです。 ハンドルを付けることでモニターに直接触れることなく位置調整ができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニター取付けボルト(M4×35)×4、(M4×30)×4材質アルミニウム、ABS梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分適合モニターサイズ27インチ程度(VESA中心部から235mm以下のモニタ)組立人数2
VESAプレート(強化ボルト) 100x100mm 2.25インチボール ラムマウントVESAプレート(強化ボルト) 100x100mm 2.25インチボールラムマウント
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ2.25インチボールタイプマウント
テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラックグリーンハウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型
セキュリティボックス サンワサプライセキュリティボックスサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
テレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプ StarTech.comテレビスタンド/移動式キャスター付き/60~100インチ液晶ディスプレイ対応/VESA対応/耐荷重100kg/高さ調整機能/棚板2枚付属/壁寄せ TV テレビ台ハイタイプStarTech.com
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なしセット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)38.2ブラック、シルバー長さ(m)1.2幅(cm)76角度(°)チルト:+5°/-10°キャスター同梱最高高さ(mm)1650棚板耐荷重(kg)5ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応最小高さ(mm)1200高さ調節ありRoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)2.4VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm向き水平
モニターアーム シングル ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 ディスプレイ対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 ディスプレイ対応】エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.1外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約9.0適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数4軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアーム HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアームHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本シルバー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)14角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節対応インチサイズ~43V型関連資料(0.22MB)
モニターアーム デュアル 2画面 ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 対応】 エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング 【17~32インチ 耐荷重9kg VESA規格75×75/100×100 対応】エレコム
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.98ブラック外形寸法(mm)幅約860×奥行約115×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約9.0適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数4軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度画面仕様取り付け:2画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
<アペックス>40型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX<アペックス>40型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な2K。VAパネル使用。壁掛け対応。
コントラスト比5000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ40型パネル駆動方式VA
モニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】 エレコムモニターアーム シングル ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重2~8kg VESA規格75×75/100×100 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 軽い力で動かせるガススプリング式です。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合取り付け画面数:1画面、固定方式:クランプ式/グロメット式セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.66ブラックサイズ17~32インチ外形寸法(mm)幅約116×奥行約590×高さ約680 ※突起部、クランプノブを含まず規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2.0~8.0方式可動:ガススプリング式天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度
ハードディスクホルダー サンワサプライハードディスクホルダーサンワサプライ
5,198税込5,718
1台
当日出荷
小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。
付属品ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2材質スチール+エポキシ粉体塗装奥行(mm)70(下段棚)使用工具プラスドライバー/手袋有効内寸(mm)35~70(挟み込み)組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックスエスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16
液晶モニタスタンド サンワダイレクト液晶モニタスタンドサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
当日出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340シルバー総耐荷重(kg)6仕様【画面数】1付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.8取付ネジ固定,据置き使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋アーム長さ(mm)115組立時間20分適合モニターサイズ(最大)24インチ可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
VESA取付カメラ台 サンワサプライVESA取付カメラ台サンワサプライ
5,598税込6,158
1台
当日出荷
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
スタンド_上下昇降_卓上用 サンワサプライスタンド_上下昇降_卓上用サンワサプライ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。 目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。 画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。 32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。 VESA100×100、75×75に対応しています。 VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。
質量(kg)対応モニタ:最大8使用工具プラスドライバー, 手袋取付け方法据置き適合モニターサイズ32インチスクリーン1台可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°)総耐荷重(kg)8六角レンチ(mm)4, 6対応VESA規格75×75, 100×100
壁面固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。 未使用時は折り畳み収納しておくことができます。 設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金、合金アイボリー耐荷重(kg)1~7アーム長さ(mm)1490設置方法壁面取付対応インチサイズ~26インチRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカーJAPANNEXT(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
aXtion Pro MP for Surface Pro 9 The Joy FactoryaXtion Pro MP for Surface Pro 9The Joy Factory
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
Microsoftオフィシャルライセンス。 「Designed for Microsoft Surface(DFS)」認証取得。軍用グレードの耐衝撃性(MIL-STD-810H規格準拠)。完全防水・防塵性(IP68規格準拠)。熱伝導率の高いアルミプレートを採用、デバイスの熱を効率的に拡散し、パフォーマンスを維持。キズが付きにくい3H PETスクリーンプロテクター。回転式ハンドストラップ&自立スタンド搭載。VESA100およびMagConnectマウント互換。Kensingtonセキュリティロックポート搭載。オプションのショルダーストラップ(CWX202)を取り付け。 ハンズフリーで持ち運び可能。
適合機種Surface Pro 11/10/9タイプケース
関連キーワード
...