曜日別特売

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ - アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ - アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ - アイネックス

VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) に好適な、ディスプレイ固定用手回しネジです。
つまみやすいハンドル形状により、手回しだけで簡単に締め付けができます。
ネジ頭部に溝があるため、プラスドライバーを使用した強固な固定にも対応します。
付属ネジの紛失時や、頻繁にディスプレイを付け替える際の予備としても好適です。

材質
ねじ:鉄、ハンドル: プラスチック
色
ねじ:シルバー、 ハンドル:ブラック
高さ(mm)
ハンドル:5.5
サイズ(mm)
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494526PB-047
オープン
¥499
¥549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする