「vesa200 ネジ」の検索結果

190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
エコ商品
耐荷重(kg)30 付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 6本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×225 質量(g)400 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライVESA変換金具
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換 間口(mm)240 奥行(mm)40 高さ(mm)240 付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本) 材質スチール 質量(kg)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240 アズワン品番64-0900-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

サンコー(電子機器)VESA200変換プレート3
エコ商品
耐荷重(kg)6 付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)1本:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×115 質量(g)204 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-19
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個 セット内容製品本体、付属ネジ 材質鉄t=2.0mm 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 寸法(mm)115×225 質量(g)420 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-21
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書 質量(g)2900 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250 保証期間12ヶ月 適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容製品本体、取付ネジ一式 材質SPCC(鉄板)1.6mm厚 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 アズワン品番64-8072-23
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,480 税込19,228
翌日出荷

eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本 使用工具手袋 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個 セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 画面仕様1台
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ43~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

モニター側のVESA規格75×75mm・100×100mmをVESA規格100×200mm・200×200mmに変換するプレートです。 VESA規格100×200mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 VESA規格200×200mm用穴はM6ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本、アーム固定用バインドネジM6×12・・・4本 材質鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm)225×225×12 質量(g)500 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4K/ファンレス/VESA200×200 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度8ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 内部メモリー無し 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5 スピーカー10W×2 本体質量(kg)13.9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 連続使用時間(時間)24 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)17.1 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×1070×141(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)200×200(ネジM6) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 動作温度範囲(℃)0~40 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ42.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180 付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q)) 材質アルミニウムおよび鉄 質量(kg)対応モニタ:1~18 本体:スペースグレー 取付方式(天板)クランプ式、グロメット式 使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事) 寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm 本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時) 液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済) ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX 天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式) 保守管理6ヶ月 モニターサイズ(対応)17~49
1台
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。壁からテレビまでの距離は最短45mmから、アームを引き出せば400mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、揺れに強くて安心。VESA75x75~VESA200x200まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。取り付けできなかった時の返品制度。
耐荷重(kg)25 対応インチサイズ23~42型
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。
付属品ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2 材質スチール+エポキシ粉体塗装 奥行(mm)70(下段棚) 使用工具プラスドライバー/手袋 有効内寸(mm)35~70(挟み込み) 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型 耐荷重(kg)60 付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423 アズワン品番64-0911-29 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ホワイト タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7~8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

中大型モニターの背面に小型PCやNUC等を取付できる増設プレート 産業/業務用PC等の取付に最適 VESA規格200以上のモニターに取り付けることで75×75/100×100を増設可能 取付ネジM4/M6/M8規格3種付属 緩み止めゴム搭載で1点留めでもガッチリ固定 2.0mm厚鉄板採用で質実剛健の造りを実現
付属品モニター固定用ネジM4/M6/M8 各1本、取扱説明書 質量(g)約200 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×12×140
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7~8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

32~75インチ程度対応。 専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。 ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。 VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。 レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。 TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。 外して使用することは可能です。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:50 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ75インチ 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 組立人数2 対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:35 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 対応インチサイズ55インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)5 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個 材質 寸法(mm)横115×縦225×高さ2 質量(g)約305 板厚(mm)2 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライスタンド
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本) 材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄 使用工具プラスドライバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429 取付け方法据置き 組立時間約20分 適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg 支柱径(Φmm)約42 設置形態1台 総耐荷重(kg)8 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100 可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)