カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(1)

「vessel 220usb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60充電方式Micro_USB-typeB_USB充電充電可能回数約500アズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)ベッセル(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。全長(mm)100差込角(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分DX先端サイズ8(スパナ掛け部)刃先マグネットあり両頭機能片頭
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)ベッセル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
電ドラボール替ビット ベッセル電ドラボール替ビットベッセル(15件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセルベッセル インパクトドライバー240001ベッセル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セットほか
当日出荷
錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80充電時間(分)約100充電方式Type-C電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーA-61254ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85適合バッテリーリチウムイオン
オートマチックドライバー SK11オートマチックドライバーSK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。材質(グリップ)樹脂仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ本体寸法(mm)145×198×42本体質量(g)630回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200適合バッテリーEZ9L10
電動ドライバー ベッセル電動ドライバーベッセル
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
ドライバーケース ベッセルドライバーケースベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コンパクトコードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(g)280回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10
ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセルボールグリップ 差替ドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品