20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4 適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー 材質R-PETフィルム 寸法(縦×横)(mm)297×210 外寸横幅(mm)210 紙厚(g/m2)144相当 グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)297 フィルム寸法(mm)0.1
1パック(100枚)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム 厚さ(mm)0.1 適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)297×210 適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 グリーン購入法適合
1パック(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4 厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当) 材質R-PETフィルム 枚数100 寸法(縦×横)(mm)297×210 外寸横幅(mm)210 紙質再生材配合率/R-PETフィルム40% 適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)297 フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
1パック(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザー サイズA4 標準総厚さ(mm)0.1 材質ポリエステルフィルム 面付ノーカット 印刷両面 透明 タイプPPC用 ラベルサイズ(mm)210×297 グリーン購入法適合 素材ポリエステルフィルム
1冊(20シート)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PP サイズA4 枚数100 外寸横幅(mm)210 外形寸法縦(mm)297 フィルム寸法(mm)0.06
1パック(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合 材質R-PETフィルム 厚さ(mm)0.11 適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応) サイズA4 寸法(縦×横)(mm)297×210 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
1パック(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4 透明 適合インクジェット(染料インク) 材質ポリエステルフィルム タイプインクジェットプリンタ用 シートサイズ(mm)210×297 印刷両面 標準総厚さ(mm)0.1 面付ノーカット
1パック(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手書き用のOHPフィルムです。 OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。 表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)0.1 透明 適合手書き用 サイズA4判 シートサイズ(mm)210×297 印刷両面 面付ノーカット アズワン品番64-8816-20 素材ポリエステルフィルム
1冊(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4 仕様片面印刷 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 外形寸法(mm)210×297 フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
1パック(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120) 坪量(g/m2)総厚:138 仕様強粘着 紙質マットPETフィルム ラベル厚(mm)0.07 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
1冊(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
特価
9,124 税込10,036
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)