カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-5」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機 VF-5N用 排気口セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
  • アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ) NACHI(不二越)

    アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)

    NACHI(不二越)
    41,756税込45,932
    1本
    3日以内出荷
    大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。
  • GC キャピラリカラム VF-5ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • OHPフィルム PPC用 コクヨ

    OHPフィルム PPC用

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(20枚)
    当日出荷
    原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
    材質R-PETフィルムサイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
  • フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    フィルターエレメント VFシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
  • レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    33,980税込37,378
    1個
    22日以内出荷
    レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。
    用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)
  • 真空フィルタ VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空フィルタ VFシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
    用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5材質(Oリング)NBRろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
  • シルバーフィッシャー1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フィッシャー 1番竿の交換に。
    材質カーボン
  • まつばロック サトーゴーセー

    まつばロック

    サトーゴーセー
    9,998税込10,998
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    松葉状に枝分かれした形状の結束具です。値札・タグ付けをした際に、支点でタグがきちんと止まります。またタグ同士や商品同士の絡まりも防ぎます。
    用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。材質ナイロン66
  • VF 穴あきフランジ フロパーサル

    VF 穴あきフランジ

    フロパーサル
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • VF ブランクフランジ フロパーサル

    VF ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • シルバーフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

    DST(大同端子製造)
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • シルバーフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • VF 穴あきフランジ コスモ・テック

    VF 穴あきフランジ

    コスモ・テック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • ラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ エレコム

    ラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
    セット内容透明UVカットフィルム×5枚寸法(mm)100×148(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F60紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)坪量(g/m2)185用紙サイズハガキサイズ(100×148mm)
  • エフケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
  • プラスチッククランプレバー(めねじ) VF MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバー(めねじ) VF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • シルバーフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

    VMECA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF

    DST(大同端子製造)
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 産業用換気扇 日本キヤリア

    産業用換気扇

    日本キヤリア
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所)

    セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • VF ブランクフランジ コスモ・テック

    VF ブランクフランジ

    コスモ・テック
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日立 紙パック式掃除機 日立

    日立 紙パック式掃除機

    日立
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
    集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80集じん量(L)1.5運転音(dB)65~約55質量(kg)3.8(標準付属品含む)コード長さ(m)5付属品ホース、床用ヘッド、延長管ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214保証期間1年本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています
  • 浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア

    浴室換気用タイマースイッチ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • フレキシブルバイス カネテック

    フレキシブルバイス

    カネテック
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
  • VF コバールガラス ビューポート コスモ・テック

    VF コバールガラス ビューポート

    コスモ・テック
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
  • ICF/VF変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VF変換ニップル

    コスモ・テック
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    25,980税込28,578
    1組(100本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • 溶融亜鉛上下自在山型カバー カナフジ電工

    溶融亜鉛上下自在山型カバー

    カナフジ電工
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    4,398税込4,838
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • 電気治療器 オムロンヘルスケア

    電気治療器

    オムロンヘルスケア
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
    付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
    寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状差込み溶接フランジ VF種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用) エスコ

    50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VF-50車輪径(Φmm)50タイプコ型