アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ)

アクアドリルEX VF 5D(刃先交換式ホルダ) - NACHI(不二越)

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。
全19種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
適合チップ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
適合チップ
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04708930AQDEXVF5D26【TVF2560~2600使用時】241.7、【TVF2650使用時】241.83260TVF2560~2650【TVF2650使用時】135.8、【TVF2560~2600使用時】135.7
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04708982AQDEXVF5D28【TVF2800使用時】255.1、【TVF2850使用時】255.23260TVF2800・TVF2850【TVF2800使用時】146.1、【TVF2850使用時】146.2
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04708991AQDEXVF5D15【TVF1460~1510使用時】155.7、【TVF1520~1550使用時】155.82050TVF1460~1550【TVF1460~1510使用時】78.2、【TVF1520~1550使用時】78.3
¥60,000
¥43,800
¥48,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709000AQDEXVF5D30【TVF3050使用時】269.6、【TVF3000使用時】269.53260TVF3000・TVF3050【TVF3000使用時】156.5、【TVF3050使用時】157
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709088AQDEXVF5D31【TVF3100使用時】275.6、【TVF3150使用時】275.73257TVF3100・TVF3150【TVF3100使用時】161.1、【TVF3150使用時】161.2
¥73,100
¥53,363
¥58,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709192AQDEXVF5D14【TVF1410~1450使用時】147.6、【TVF1400使用時】147.51648TVF1400~1450【TVF1410~1450使用時】73.6、【TVF1400使用時】73.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709472AQDEXVF5D17【TVF1680~1730使用時】170.1、【TVF1740~1750使用時】170.2、【TVF1660~1670使用時】1702050TVF1660~1750【TVF1660~1670使用時】88.5、【TVF1740~1750使用時】88.7、【TVF1680~1730使用時】88.6
¥60,000
¥43,800
¥48,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709517AQDEXVF5D20【TVF2050使用時】196.7、【TVF1960~2000使用時】196.62556TVF1960~2050【TVF2050使用時】104.7、【TVF1960~2000使用時】104.6
¥65,900
¥48,107
¥52,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709621AQDEXVF5D32282.83257TVF3200166.8
¥73,100
¥53,363
¥58,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709648AQDEXVF5D22【TVF2250使用時】210.1、【TVF2200使用時】2102556TVF2200~2250【TVF2250使用時】115.1、【TVF2200使用時】115
¥65,900
¥48,107
¥52,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709910AQDEXVF5D16【TVF1560使用時】162.8、【TVF1570~1620使用時】162.9、【TVF1630~1650使用時】1632050TVF1560~1650【TVF1570~1620使用時】83.9、【TVF1630~1650使用時】84、【TVF1560使用時】83.8
¥60,000
¥43,800
¥48,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709937AQDEXVF5D23【TVF2260~2270使用時】217.1、【TVF2300使用時】217.2、【TVF2350使用時】217.32556TVF2260~2350【TVF2300使用時】119.7、【TVF2260~2270使用時】119.6、【TVF2350使用時】119.8
¥65,900
¥48,107
¥52,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710077AQDEXVF5D18【TVF1760~1780使用時】176.2、【TVF1850使用時】176.4、【TVF1790~1840使用時】176.32050TVF1760~1850【TVF1760~1780使用時】94.2、【TVF1790~1840使用時】94.3、【TVF1850使用時】94.4
¥60,000
¥43,800
¥48,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710172AQDEXVF5D24【TVF2400~2420使用時】228.4、【TVF2450使用時】228.53260TVF2400~2450【TVF2400~2420使用時】125.4、【TVF2450使用時】125.5
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710226AQDEXVF5D19【TVF1900~1950使用時】189.5、【TVF1860~1890使用時】189.42556TVF1860~1950【TVF1900~1950使用時】99、【TVF1860~1890使用時】98.9
¥65,900
¥48,107
¥52,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710321AQDEXVF5D25【TVF2470~2500使用時】234.5、【TVF2550使用時】234.63260TVF2470~2550【TVF2550使用時】130.1、【TVF2470~2500使用時】130
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710619AQDEXVF5D27【TVF2670~2700使用時】248.9、【TVF2750使用時】249、【TVF2660使用時】248.83260TVF2660~2750【TVF2660使用時】140.3、【TVF2670~2700使用時】140.4、【TVF2750使用時】140.5
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711161AQDEXVF5D29【TVF2900使用時】262.3、【TVF2860~2870使用時】262.2、【TVF2950使用時】262.43260TVF2860~2950【TVF2950使用時】150.9、【TVF2900使用時】150.8、【TVF2860~2870使用時】150.7
¥72,400
¥52,852
¥58,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711188AQDEXVF5D21【TVF2100~2110使用時】202.8、【TVF2120~2150使用時】202.92556TVF2100~2150【TVF2120~2150使用時】109.4、【TVF2100~2110使用時】109.3
¥65,900
¥48,107
¥52,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする