カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「vf-5hg」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HGアマノ[事務用品/清掃用品]
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。騒音レベル(dB(A))70±2以下仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40
VF-5HG用 直管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HG用 直管吸込口アマノ[事務用品/清掃用品]
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ56本体寸法(mm)幅150
小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HG用 曲管吸込口アマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)幅150
VH-5H用 フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VH-5H用 フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HNアマノ[事務用品/清掃用品]
719,800税込791,780
1台
30日以内出荷
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。出力(kW)0.4最大風量(m3/min)3.6±0.2騒音レベル(dB(A))65±2以下仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)(最高)40
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクターアズワン
8,090税込8,899
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
活性炭排気処理装置 アズワン活性炭排気処理装置アズワン
53,900税込59,290
1セット(9本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
769,800税込846,780
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
レーザークリーン集塵機 チコーエアーテックレーザークリーン集塵機チコーエアーテック
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料タッチパネルチラシ(0.68MB)
手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
479,800税込527,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)25出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz15電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150トラスコ品番455-5937質量(kg)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/hちり落とし方式手動式
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1183件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
レーザークリーン集塵機 チコーエアーテックレーザークリーン集塵機チコーエアーテック
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料タッチパネルチラシ(0.68MB)
イオンシャワーマグナム ビックツールイオンシャワーマグナムビックツール(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
VF-5HN用 高性能フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 高性能フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
レーザーマーカ用集塵機VF-5HN用の高性能フィルターです。標準フィルターよりフィルター積層数が多いため、より目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。高耐久、長寿命タイプです。
用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用トラスコ品番486-6109適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)360×360×245
超小型集塵機セット 淀川電機製作所超小型集塵機セット淀川電機製作所
119,000税込130,900
1セット
30日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2