11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ボディ型式(3) 直接配管形 ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ボディ形式(3)直接配管形
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)