カテゴリ

  • 作業服(36)
  • 店舗什器・備品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfa」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024) サンエス空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024)サンエス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ウェアから飛び出さないフラットファン。24V仕様
Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー シングル19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
MAX.24V フリーアジャストファン HOP-SCOTMAX.24V フリーアジャストファンHOP-SCOT
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
MAX.24V マルチバッテリーを使用して24V・20V・16V・12Vの4段階切替出力。視認安全性向上、ハイビスカラー展開、熱中症対策と視認安全性の両立。ファン寿命:目安約3,000時間。服穴径90mm対応。2個で1セット。
質量(g)【ファン】85/個最大風量(m3/min)6.9
MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル HOP-SCOTMAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブルHOP-SCOT
999税込1,099
1本
4日以内出荷
24V専用の先端補強材入り高耐久接続ケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。コード長:約123cm。
空調風神服 30Vファンセット (2026) サンエス空調風神服 30Vファンセット (2026)サンエス
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
仕様30Vセット内容ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)約95(ファン)最大風量(L/sec)約3.5m3/min
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
30Vファンセット 長信ジャパン30Vファンセット長信ジャパン
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
・業界最大級の風量123L/秒・日本メーカー製ブラシレスモーター・業界最多のカラーバリエーション・業界最長15ヶ月保証・前面ガード開閉でプロペラ清掃可・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー シングル16ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
699税込769
1個
5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー シングル25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
899税込989
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)【YAMAHA】MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)【SUZUKI】GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)【KAWASAKI】ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)【DUCATI】ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas)COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセットリンクサス(Linxas)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!DWS(Dual Wind System)特許出願中
用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファンx2、シリコンアタッチメントx2、ケーブルx1、取扱説明書x1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。
空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06さくら電子
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】・05300空調長袖ジャケット×1・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
SA‐126 20Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)SA‐126 20VファンバッテリーフルセットS-AIR(シンメン)
17,980税込19,778
1式
4日以内出荷
20V/102Lを維持し、ファンは水洗対応・薄型化。急速充電に対応し、約3.5時間でフル充電可能。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付。取扱説明書兼保証書付。
セット内容セット品ブラック
S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)S-AIR 12VファンバッテリーフルセットS-AIR(シンメン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。
用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。ブラック
30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11さくら電子
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
USB電源変換ケーブル サンワサプライUSB電源変換ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9ブラックコネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28ストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
SA‐X01 36Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)SA‐X01 36VファンバッテリーフルセットS-AIR(シンメン)
19,980税込21,978
1式
4日以内出荷
36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新規格モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE‐C給電を両立。水洗対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付。取扱説明書兼保証書付。
セット内容36V専用バッテリー×1、36V専用ファン×2、ケーブル×1、36V専用急速充電アダプター×1ブラック
【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き]ブレイン
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
サイドファン仕様のつなぎ服タイプの空調エアコン服。座席に座って使えます!綿100%で色んな場面に使いやすい。25Vデバイスセット(バッテリー、ファン、ケーブル、充電器)が付属。買い足す必要がありません。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。
用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア(つなぎ服)、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S使用時間[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ)ブレイン
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
3個ファン仕様の空調エアコン服。ファンが3個で涼しさ1.5倍!綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。背中部分にはプリーツ加工を施しており、風の流れがスムーズになるように設計しています。首から空気が抜けて涼しい!デバイスセット付き。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。
用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服、25Vバッテリー×1個、25Vファン×3個、充電器×1個、3又ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・150L/S、[強]約22V・135L/S、[中強]約15V・90L/S、[中]約12V・72L/S、[弱]約8V・48L/S使用時間[最強]約5分、[強]約1.6H、[中強]約4.6H、[中]約8.3H、[弱]約21.6H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー ダブル19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6tRoHS指令(10物質対応)対応
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ東芝シュネデール・インバータ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から101日以内出荷
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 シーフォース上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品シーフォース
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴吸着固定 取り外しも簡単 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H透過率:68% ±5%厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(1366×768)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro J タイプVF PC-VJT44FBFA22F 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)15.6のぞき見防止ブルーライトカット
20Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)20VファンバッテリーフルセットS-AIR(シンメン)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
20V/102Lを維持し、ファンを水洗いに対応・薄型にアップデート。急速充電に対応し約3.5時間でフル充電可能。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。
セット内容20V専用ファン(SA-226 2個セット)、20V専用バッテリー(SP-326)、20V専用二股コード、20V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書ブラック色番6
空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06さくら電子
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。【セット内容】・KU-91400空調作業服×1・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
VFA3000シリーズ 真空フィルタ CKDVFA3000シリーズ 真空フィルタCKD
519税込571特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
S-AIR 12Vファンセット S-AIR(シンメン)S-AIR 12VファンセットS-AIR(シンメン)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
12Vファン(2個セット)。取扱説明書兼保証書付属。
ブラック質量(g)95×2
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットさくら電子
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット Pizzatoセーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセットPizzato
9,198税込10,118
1個
当日出荷
セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
36Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)36VファンバッテリーフルセットS-AIR(シンメン)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。
セット内容36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書ブラック色番6
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
36Vファンセットのみ(ケーブル付き) COVELL(コベル)36Vファンセットのみ(ケーブル付き)COVELL(コベル)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセット単体です。予備用、買い替えに。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品ファン:ファンケーブルセット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)ファン本体:36×90×9質量(g)ファン:125保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら