全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム/背部:積層材
質量(kg)8
色ホワイト
直径(Φmm)(座部)350
寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240
背もたれあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920
高さ調節可
素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。
材質絶縁材:PVC
タイプリール巻
定格300V
全長(m)100
芯数2
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
絶縁抵抗(Ω)絶縁抵抗(20℃):5・km
絶縁体厚さ(mm)1
線心数2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(水中)1000
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格
質量(kg)4
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
座面上下昇降機構付き。
座面は360度回転するので作業性に優れています。
フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板
幅(mm)500
質量(kg)5.6
色ブラック
高さ(mm)755~930
奥行(mm)485
耐荷重(kg)80
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)600~775
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸椅子 高作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥8,198
税込¥9,018
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背もたれあり
組立時間20~30分
素材レザー
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力約13N(Φ15押圧板)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
関連キーワード