39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCOVFFビニールコード
エコ商品
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。 材質絶縁材:PVC タイプリール巻 定格300V 全長(m)100 芯数2 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2m)ほか
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード 赤/黒 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.75、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 識別線心:突起により行う。 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.7×5.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(100本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
エコ商品
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール多芯型(2芯) ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
439 税込483
9日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.8、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
2,798 税込3,078
62日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 識別線心:突起により行う。 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.7×5.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

エスネット端子付平形ビニール電線
エコ商品
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2m)ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスネットプラグ付平行コード
エコ商品
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスネット平形ビニール電線
エコ商品
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 バリスタ電圧(V)240 雷ガード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、抜け防止ロック マグネットあり プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーボン抗菌ACプラグ付コード
エコ商品
SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能雷ガード 定格容量(W)1500 バリスタ電圧(V)470 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 シャッターほこりシャッター付き 絶縁種別絶縁キャップ スイッチなし コンセント形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 機能雷ガード付、抜け防止ロック マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 コンセント形状3P ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、抜け防止ロック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
エコ商品
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
エコ商品
AC差込口は押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップです。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V合計1400Wまで ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品ケーブルタイ ホワイト 規格PSE準拠 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応
1本
888 税込977
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V 適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

TAP-B110USH-3W 電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。
ホワイト ピッチ(mm)差込口:28 規格PSE準拠 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P/ノーマル 定格電流(A)14 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×41×31 プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2 耐トラッキングあり
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り) 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ダークブラウン 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ライト木目 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 グレー 種類プラグ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2 適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
179 税込197
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) 電源コード(m)0.18 ケーブルVFF0.75mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
4日以内出荷

1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM3~M4推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品F・両Aチャンネルともあり 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
24,980 税込27,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力約13N(Φ15押圧板) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点
1台ほか
33,980 税込37,378
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード