カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2sq」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
32,980税込36,278
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
34,980税込38,478
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V行田電線
37,980税込41,778
1箱(100本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線ビニル平形コード/スピーカーコード田中電線
59,980税込65,978
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 黒 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 灰 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 白 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 10m GB[制御機器]塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 10mGB[制御機器]
599税込659
1本
5日以内出荷
電源系ケーブルに便利な塩化ビニル被覆の0.2SQ赤黒平行2線電線です。 芯線は撚り線です。
赤黒定格電圧(V)300定格電流(A)1.5
塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 200m GB[制御機器]塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 200mGB[制御機器]
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒) エスコ125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AC-6関連資料仕様(0.1MB) 仕様(0.1MB)
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
電源タップ  スリムタップ サンワダイレクト電源タップ スリムタップサンワダイレクト
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なしその他【サージ耐量】2500Aサイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量15A・125V合計1500Wまでコード約4.2mm×7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなしアース端子なし対象地域日本マグネットなしプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口バリスタ電圧(V)470V雷ガードあり
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし
電源タップ  スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト電源タップ スリムタップ PD33W対応サンワダイレクト
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード3mアース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ  スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト電源タップ スリムタップ PD33W対応サンワダイレクト
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード1.5アース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式サンワダイレクト
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
ブラック質量(g)624規格PSE適合規格ありスイッチ一括集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能コード長さ(m)約3定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力DC5V 合計3.9AコードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmブレーカ一括集中スイッチ型適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)間隔(mm)差込口:45取扱説明書日本語取扱説明書あり