「vffケーブル」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック オーム電機絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラックオーム電機
189税込208
1袋(10個)
3日以内出荷
テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品
材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き平行コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
PSEコネクタ付送り配線コード Luci(ルーチ)PSEコネクタ付送り配線コードLuci(ルーチ)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白電源ケーブルVFF-0.75sq
ストロングサドル 共和化学工業所ストロングサドル共和化学工業所
3,500税込3,850
1箱(100個)
翌々日出荷
コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
4個口回転スリムタップ ブラック STAR Light4個口回転スリムタップ ブラックSTAR Light
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き電源コード・二重被覆コード雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付きプラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2入数:10個
抗菌ACプラグ付コード ユーボン抗菌ACプラグ付コードユーボン
499税込549
1本
3日以内出荷
SIAA抗菌対応外皮を使用プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。材質絶縁材:PVCタイプリール巻定格300V全長(m)100芯数2絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
ニュースラットケーブル タツタ電線ニュースラットケーブルタツタ電線
139,800税込153,780
1巻(10m)
8日以内出荷
長さ(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
6,998税込7,698
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード
AC電源ケーブル アイネックスAC電源ケーブルアイネックス
449税込494
1本
5日以内出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)電源コード(m)0.18ケーブルVFF0.75mm2RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源ケーブル アイネックスAC電源ケーブルアイネックス(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
7,798税込8,578
1巻(100m)
3日以内出荷から7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付平行コード エスネットプラグ付平行コードエスネット
399税込439
1巻(1m)ほか
当日出荷
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット(1件のレビュー)
819税込901
1巻(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
端子付平形ビニール電線 エスネット端子付平形ビニール電線エスネット
859税込945
1巻(2m)ほか
3日以内出荷
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット
3,698税込4,068
1巻(20m)
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.25
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
379税込417
1巻(2m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
異色平行コード エスネット異色平行コードエスネット
559税込615
1巻(5m)ほか
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線ビニル平形コード/スピーカーコード田中電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU BUFFALO(バッファロー)BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSUBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8適合規格PSE出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
ステップル5/8 ELPAステップル5/8ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
内寸(mm)6.5
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
979税込1,077
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル芯数(C)2心素線径(mm)0.18
125V/15A/50m ビニール平行線(黒) エスコ125V/15A/50m ビニール平行線(黒)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AJ-44
125V/15A/20m ビニール平行線(黒) エスコ125V/15A/20m ビニール平行線(黒)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AJ-43
125V/15A/10m ビニール平行線(黒) エスコ125V/15A/10m ビニール平行線(黒)エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AJ-42
125V/15A/ 5m ビニール平行線(黒) エスコ125V/15A/ 5m ビニール平行線(黒)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)5エスコ品番EA940AJ-41
125V/15A/50m ビニール平行線(白) エスコ125V/15A/50m ビニール平行線(白)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AJ-39
125V/15A/20m ビニール平行線(白) エスコ125V/15A/20m ビニール平行線(白)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AJ-38
125V/15A/10m ビニール平行線(白) エスコ125V/15A/10m ビニール平行線(白)エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AJ-37
125V/15A/ 5m ビニール平行線(白) エスコ125V/15A/ 5m ビニール平行線(白)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)5エスコ品番EA940AJ-36
125V/15A/50m ビニール平行線(灰) エスコ125V/15A/50m ビニール平行線(灰)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AJ-34
125V/15A/20m ビニール平行線(灰) エスコ125V/15A/20m ビニール平行線(灰)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AJ-33
125V/15A/10m ビニール平行線(灰) エスコ125V/15A/10m ビニール平行線(灰)エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AJ-32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら